灯油式 :「火炎放射器」の検索結果
灯油式とは、草焼きバーナーの中でも灯油を燃料として動くアイテムのことです。灯油式タイプは灯油を帰化させて焼くので、ガスボンベタイプに比べて高温の状態が長く続き長時間の作業をしたい時に便利なアイテム。余熱の際に必要となる余熱パイプなど周辺機器も扱っています。シルダーベルト付きで軽量のバーナーは、女性にも扱いやすいでしょう。また余熱用ガスボンベが付いたモデルは着火が楽にできる、などのメリットが特徴。サイズや機能性などさまざまなアイテムから選ぶことができます。
「火炎温度(℃)」から絞り込む
1200(1)
1300(3)
コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h)
最初から最後まで驚異的なパワーを持続!
家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎
雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。
除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)約300
火炎温度(℃)約1300
付属品ボンベ(GT-760)×1本
トラスコ品番854-9827
本体寸法(mm)145×75×680
本体質量(g)800※ボンベ除く
発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
点火がラクなガス予熱式
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル
大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮!
強火力で長時間の使用が可能
田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)600
火炎温度(℃)1300
使用時間(分)約25~40
付属品ボンベ(GT-700)
トラスコ品番854-9832
本体質量(g)3800(バーナー部:2.3・タンク1.8)
燃料タンク容量(L)4.0
満杯容量(L)3.2
火口径(mm)80
予熱時間約2分
バーナー寸法(mm)1170
ホース長さ(mm)1300
発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
予熱時間約3分
RoHS指令(10物質対応)対応
安定した火力で長時間の使用が可能!
小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm)500
連続使用時間2kgボンベ:約60分
寸法(mm)バーナー部:840
使用燃料プロパンガス
ホース長さ(m)2
火口径(mm)50
発熱量(kcal/h)25000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル
大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮!
強火力で長時間の使用が可能
田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)600
火炎温度(℃)1300
使用時間(分)約25~40
付属品注油プレート、予熱材(予備用)
トラスコ品番854-9831
本体質量(g)3800(バーナー部:2.0・タンク1.8)
燃料タンク容量(L)4.0
満杯容量(L)3.2
火口径(mm)80
予熱時間約3分
バーナー寸法(mm)1170
ホース長さ(mm)1300
発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
『草焼きバーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 灯油式
- カセットボンベ式
- 草焼きバーナー用交換部品
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。