灯油式 :「火炎放射器」の検索結果

灯油式とは、草焼きバーナーの中でも灯油を燃料として動くアイテムのことです。灯油式タイプは灯油を帰化させて焼くので、ガスボンベタイプに比べて高温の状態が長く続き長時間の作業をしたい時に便利なアイテム。余熱の際に必要となる余熱パイプなど周辺機器も扱っています。シルダーベルト付きで軽量のバーナーは、女性にも扱いやすいでしょう。また余熱用ガスボンベが付いたモデルは着火が楽にできる、などのメリットが特徴。サイズや機能性などさまざまなアイテムから選ぶことができます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「火炎温度(℃)」から絞り込む
1300(1)
扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事 予熱時間約3分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

気化器:燃費・作業効率に優れた「完全気化方式」:完全気化方式を採用。燃費が良く、高温の火力が長時間維持できるため作業効率にも優れています。耐久性アップ:気化器をクロムメッキでコーティング。これにより気化器の耐久性が大幅に向上しました。完全気化方式を採用することにより燃費が良く高温の火力が長時間維持させることが可能です。
使用時間約50分 トラスコ品番231-0554 質量(kg)2.4 容量(L)1.5 発熱量(kW[kcal/h])19.8(17000) 火口径×全長(mm)Φ50×1285
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

連続使用時間約25/50分 火炎の長さ(mm)600 火炎温度(℃)1300 仕様完全気化方式 質量(kg)3.8 サイズバーナー部:1,170mm ホース長さ:1.3m 使用燃料灯油(容量3.2L) 発熱量(kcal/h)61000
1個
37,400 税込41,140
翌日出荷

『草焼きバーナー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング