絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(11)
  • 電動式(7)
ブレード長さ(mm)
  • 210(1)
  • 400(1)
刈込み幅(mm)
  • 300
  • 1.1(2)
  • 80(2)
  • 120(6)
  • 160(17)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 230(3)
  • 250(6)
  • 260(4)
  • 330(3)
  • 350(17)
  • 360(5)
  • 400(14)
  • 420(2)
  • 450(6)
  • 484(2)
  • 500(8)
  • 550(4)
  • 600(4)
最大切断径(Φmm)
  • 6(1)
  • 7(3)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 15(6)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 80(2)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • マキタ(3)
  • ムサシ(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • EARTH MAN(2)
  • ニシガキ工業(2)
  • YARD FORCE(2)
  • 工進(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • アルミス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300mm 充電式ポールバリカン マキタ300mm 充電式ポールバリカンマキタ(11件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194刈込み幅(mm)300電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800最大切断径(Φmm)15カット数3600
300ミリ生垣バリカン マキタ300ミリ生垣バリカンマキタ(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)300ストローク数(min-1[回/分])1800仕様特殊コーティング全長(mm)607質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 YARD FORCE3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」YARD FORCE
18,000税込19,800
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルが新登場! 最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、 高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、 女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。 切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。 100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、 広いお庭での長時間作業でも安心して作業できます。 8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、 車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。 側面や低い生垣~高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能、ル伸縮は140~300cmまでOK! 新開発3Dブレードでなぞるだけでラクにスーッと切れる 軽量2.3Kg (電源コード含まず) 8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能 20m電源コード付なので広いお庭のお手入れでもOK ヘッドを折りたためば最長1.4mとコンパクトになるのでお車での運搬にもOK
刈込み幅(mm)300最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、取扱説明書(保証書)寸法(幅W×高さH)(cm)本体:約10×14質量(kg)本体:約2.3( 電源コード含まず)材質樹脂、アルミ、他ストローク数(min-1[回/分])1400電源(V)家庭用電源AC100安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ消費電力(W)70長さ(cm)約140~300電源コード(m)20電源タイプAC電源式
刈太郎 ニシガキ工業刈太郎ニシガキ工業(9件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。最大切断径(Φmm)7(生木)付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
300ミリ充電式ポールバリカン マキタ300ミリ充電式ポールバリカンマキタ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
付属品バッテリ(BL1830B×1本)・充電器(DC18WC)・ブレードカバー・チップレシーバ質量(kg)3.3刈込み幅(mm)300連続使用時間(分)80(無負荷時/3Ah時/目安)電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800(往復)最大切断径(Φmm)15(樹木の種類により変わる場合があります)カット数3600回(min-1)
4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート【ガーデンソー仕様】高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能【ヘッジトリマー仕様】生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみセット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200取扱説明書(4.82MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善)高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付きYAMAZEN(山善)(10件のレビュー)
14,880税込16,368
1台
5日以内出荷
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。 下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。 AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。 着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm) 切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。 両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書質量(kg)2.7ホワイト電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500刈込み幅(mm)約300角度調整範囲9段階(毎段18度)絶縁方式回二重絶縁材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング定格時間30分電源タイプAC電源式取扱説明書(1.73MB)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
特殊コーティングブレード HiKOKI(ハイコーキ)特殊コーティングブレードHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヤニがつきにくい軽量/三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り最大切断径(Φmm)(枝径)約15適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
充電式 伸縮スリムバリカン【電池2個付き】 ムサシ充電式 伸縮スリムバリカン【電池2個付き】ムサシ(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れにバッテリー電圧(V)DC10.8バッテリー容量(mAh)1300ストローク数(min-1)1300刈り幅(mm)約300充電時間(時間)約1(周囲の温度で変わります)モーター直流マグネットモーター 10.8V駆動方式(刈刃)両刃駆動高さ(mm)160最大切断径(Φmm)約8(樹木の種類や季節で変わります)材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼質量(kg)2.1消費電力(W)16.2長さ(m)1.7~3.1直流電圧(V)10.8電流(mA)DC1500付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器幅(mm)95連続使用時間(分)約25トラスコ品番412-6211電源タイプ充電式
3m剪定ポールバリカンAir (100V電源20mコード付) 大容量297Lガーデンバッグ付 YARD FORCE3m剪定ポールバリカンAir (100V電源20mコード付) 大容量297Lガーデンバッグ付YARD FORCE
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルと剪定した枝を収集保管や移動する大容量297Lガーデンバッグ付セットが新登場!最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm(樹木種類・枝硬さによって異なります)、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、広いお庭での長時間作業でも安心して作業できるプロ仕様としてもご使用可能。8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。剪定した枝をまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
用途側面や低い生垣~屋根よりも高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能20mの延長コード付きなので広いお庭の剪定作業をカバー、シリーズ最長3mまで届くプロ仕様のコード式剪定ポールバリカンですセット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質本体:樹脂、アルミ、他ストローク1400rpm本体質量(kg)約2.3( 電源コード含まず)刈込み幅(mm)300電源コード(m)20電源仕様家庭用電源AC100V、消費電力70W最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約10×140~300×14
高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー1.5Ah式生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切セット内容本体一式、1.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.56刈込み幅(mm)約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー1.5Ah リチウム電池充電時間約90分バッテリー容量(Ah)1.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)約6ストローク数(min-1)約1200取扱説明書(3.31MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)180-243×8×11.5
コードレスヘッジトリマー YAMAZEN(山善)コードレスヘッジトリマーYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
コンパクトでどこでも使える充電式コードレストリマー。刈り幅約30cmで丁度いい大きさ。曲線などの細かい剪定から広範囲まで幅広くお使い頂けます。コンパクトで軽量設計!取り回ししやすく曲線や円形等の作業が思いのままに仕上げられます。毎分約1200回のストローク数で、素早くしっかり刈り込めます。安全ボタンと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能。誤操作防止になります。刃が左右に付いている両刃タイプ。刃の向きを変えずに使えるので作業効率アップ。直径8mm未満の枝なら、あらかじめ剪定しなくても、そのままトリミングが可能。連続使用時間約80分のパワーバッテリー(※無負荷使用時間約75分)。
用途庭木の剪定、生垣の刈込に。コードレス、充電式、両刃駆動、軽量、コンパクト、トリミング。付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、ヘッジトリマー刃、ブレードカバー、ハンドガード、ドライバー、取扱説明書材質刃:特殊鋼/クロムコーディング質量(kg)1.3(バッテリー含む)カーキ刈込み幅(mm)約300定格電圧 DC V10.8連続使用時間(分)約80(※無負荷使用時間:約75)バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ah充電器出力1.5(A)充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(時間)約2電源タイプ充電式ストローク数(回/分)約1200取扱説明書(3.23MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約57×85×120
充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現! 家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。 ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ! モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途高い場所の剪定作業に角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90モーターブラシモーター刈込み幅(mm)300調整範囲(mm)長さ1775~2250使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)1200最大切断径(Φmm)16運転時間(分)約50
36V自給式ナイロントリマー BLACK&DECKER36V自給式ナイロントリマーBLACK&DECKER
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
お庭の芝、雑草のお手入れに最適な自給式ナイロントリマー。 36Vバッテリー式で充分な作業時間と効率を確保しました。 刈込幅も30cmと広範囲を効率的にキレイに整えられます。 庭石まわり、キワも安全スピーディ・パワフルに刈り取れます。
バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.0刈り幅(mm)300回転数(min-1[r.p.m])6500~8500充電時間(分)100バッテリーリチウムイオン質量(kg)3.14(電池含む)寸法(縦×横×高さ)(mm)880×300×1000~1300付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ショルダーストラップ、ナイロンスプール×3(1つは本体装着)、保護メガネ、予備スプールカバー連続使用時間(分)(無負担)TURBOモード:約29、ECOモード:約49トラスコ品番769-7660電源タイプ充電式
L型バリカン 400 ニシガキ工業L型バリカン 400ニシガキ工業(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
刈込み幅(mm)有効300最大切断径(Φmm)生木約7本体寸法(mm)600×260×115質量(kg)1.8
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
●切削時の不快な振動を軽減し切れ味抜群の3面研磨刃(スタンダード刃)を採用した刈込幅300mmのヘッジトリマーです ●切削時の不快な振動はグリップ部のスーパーゲルが吸収します ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています ●刈り取った枝や葉が樹木の中に落ちていくのを防ぎ作業後の清掃が楽になるチップレシーバー付きです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです
用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定ストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)300最大切断径(Φmm)(枝)15電源(V)単相100電流(A)2消費電力(W)180コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃付属品ブレード(300mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・ノブナット(本体取付)×1機能二重絶縁構造、両刃駆動延長コード(m)10質量(kg)1.5材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS型番HT-3021電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(1.51MB)最大切断枝径(Φmm)15
充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」 アルミス充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」アルミス
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
(約)長さ1.7~3m延長可能!使用用途に合わせて
用途生垣・植木・芝生・雑草の刈込剪定に!材質本体・ブレード:ABS樹脂、アルミ、PA樹脂・スチール(チタンコーティング)刈込み幅(mm)(ブレード刃)約300連続使用時間(分)(満充電時・無負荷時)(約)30バッテリー10.8V2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100 50/60Hz・DC12.6V1.0A充電時間(時間)(約)2無負荷ストローク数(min-1)約1300取扱説明書(13.39MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)170~300×10×11
18V 充電式ヘッジトリマー 刈込幅約300mm 両刃タイプ YAMAZEN(山善)18V 充電式ヘッジトリマー 刈込幅約300mm 両刃タイプYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ。コンパクト&充電式で、どこでも使えるヘッジトリマー。充電式なので電源のない場所にも便利。ブレード三面研磨刃で切れ味抜群・刈込みもスムーズ。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能。
用途庭木や植木の剪定、刈り込みなどに。草刈 草刈り機 芝刈 雑草 庭木バリカン 植木バリカン 剪定バリカン 持ち運び ポータブル付属品ブレードカバー、取扱説明書電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])約1500本体質量(kg)1.3刈込み幅(mm)約300電源タイプ充電式最大切断能力(mm)約10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)取扱説明書(3.37MB)
2WAYポールヘッジトリマー 充電式 刈込幅約300mm 両刃タイプ YAMAZEN(山善)2WAYポールヘッジトリマー 充電式 刈込幅約300mm 両刃タイプYAMAZEN(山善)
16,980税込18,678
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ伸縮ポール最大約3mの長さで、高い場所もラクラク剪定。手の届きにくい高い位置の生垣や極めて幅の広い生垣の作業に。充電式なので電源のない場所にも便利。伸縮ポール最大約3mの長さで高い場所もラクラク剪定。ヘッドの角度は約180度可動調整が可能。
用途庭木や高枝の剪定、整備などに。生垣 庭木 樹木 トリミング トリマー 庭 庭園 造園 公園 緑地 手入れ 剪定 整備 植木 園芸 ガーデニング ガーデン 持ち運び ポータブル付属品着脱式伸縮延長ポール、ブレードカバー、保護メガネ、肩掛けバンド、取扱説明書電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])約1500本体質量(kg)1.3刈込み幅(mm)約300電源タイプ充電式最大切断能力(mm)約10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)取扱説明書(5.12MB)
高枝剪定処理セット AC電源 YAMAZEN(山善)高枝剪定処理セット AC電源YAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
高枝剪定の後に後片付けもできる、電動高枝剪定機とガーデンシュレッダーの2点セット。 【高枝剪定機】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。 【ガーデンシュレッダー】山のような園芸ゴミをまたたく間に1/6にできるシュレッダー。粉砕チップは燃えるゴミとして出すことができます。30mmの太枝も協力粉砕。移動しやすい車輪付き。2重安全装置(モーター過負荷防止ブレーカー、本体カバー安全スイッチ)付きで安心。
用途枝切、剪定、伐採、切断に。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り ノコギリ トリマー 粉砕 シュレッダー仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ付属品ガーデンシュレッダー:本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1セット内容高枝剪定機:ポールトリマーヘッド×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ポールソーヘッド×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、枝キャッチャー×1、着脱ポール(上)(中)(下)、バッテリー×1、専用充電器×1、充電器電源アダプター×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書×1質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)、18(ガーデンシュレッダー)電圧高枝剪定機:100 50/60Hz電流(A)1.5(高枝剪定機)、15(ガーデンシュレッダー)電源(V)100(50Hz/60Hz)(ガーデンシュレッダー)消費電力(W)高枝剪定機:150、ガーデンシュレッダー:1500刃長(mm)210(ガーデンソー/枝切り刃)能力ガーデンシュレッダー(最大破砕能力):生木小枝(直径30mm)コード長さ(m)4(ガーデンシュレッダー)無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(ガーデンシュレッダー)刈込み幅(mm)約300(ガーデントリマー)板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9絶縁方式二重絶縁(高枝剪定機)定格時間(分)高枝剪定機:30、ガーデンシュレッダー:25(※気温20度基準)保証期間1年振幅数(min-1[回/分])約1500(ガーデントリマー/無負荷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×51×88.5(ガーデンシュレッダー)電源タイプAC電源式ストローク長(mm)約20(ガーデンソー)ストローク数(min-1)約2500(ガーデンソー)最大切断径(Φmm)約12(ガーデントリマー)、約80(ガーデンソー)バッグ容量(L)ガーデンシュレッダー(粉砕):45本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17刃ピッチ(mm)ガーデンソー(枝切り刃):3
電気式ヘッジトリマ HT-3033 京セラインダストリアルツールズ電気式ヘッジトリマ HT-3033京セラインダストリアルツールズ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、枝葉が逃げず鋭い切れ味が得られる300mmの高級刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています
用途生垣・植え込み・庭木の剪定ストローク数(min-1)1900駆動方式両刃駆動最大切断枝径(Φmm)17電源(V)単相100消費電力(W)350ストローク量(mm)28付属品ブレード(300mm高級刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1質量(kg)1.9電流(A)3.7刈込み幅(mm)300材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄、ブレードカバー:PVC/電源コード:PVCコード長さ(m)0.25型番HT-3033電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
電気式ヘッジトリマ HT-3023 京セラインダストリアルツールズ電気式ヘッジトリマ HT-3023京セラインダストリアルツールズ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で切削性能が向上した3面研磨刃(スタンダード刃)を採用した刈込幅300mmのヘッジトリマーです ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています ●刃のメンテナンスや交換に便利な刃物位置調整機能が付いています
用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定最大切断枝径(Φmm)15電流(A)3.7ストローク数(min-1)1900刈込み幅(mm)300消費電力(W)350付属品ブレード(300mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・ノブナット(本体取付)×1駆動方式両刃駆動質量(kg)1.9電源(V)単相100ストローク量(mm)28材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄・ブレードカバー:PVC/電源コード:PVCコード長さ(m)0.25型番HT-3023電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(2.05MB)
14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー EARTH MAN14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマーEARTH MAN
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
分割タイプでコンパクトに収納 ヘッド角度10段階調節可能 約1750~2190mmまで無段階調節可能 新開発USB出力付バッテリーパック:バッテリーパックに市販のUSBケーブルを接続してスマートフォン・タブレットの充電やUSB機器の電源としても使用できます。 充電残量表示機能付:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。
用途手の届かない高い・遠い位置の生垣の刈り込み、庭木の整枝、柔らかい下草の刈込みに付属品伸縮ポールヘッジトリマー本体 先端部×1 、伸縮ポールヘッジトリマー本体 ハンドル部×1 、チップレシーバー×1 、ブレードカバー×1 、ハンドグリップ×1 、肩掛けベルト×1 、14.4V専用バッテリーパック<USB出力付き>×1 、14.4V専用充電器×1 、取扱説明書×1ストローク(mm)約13質量(kg)約2.75(バッテリーパック含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1750~2190×170×223出力電圧(V)DC5刈込み幅(mm)約300出力電流(A)1連続使用時間(分)約25バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式アズワン品番64-4077-43ストローク数(min-1)約1150最大切断径(Φmm)約7運転時間(分)約50
充電式 ポールバリカン18V ムサシ充電式 ポールバリカン18Vムサシ(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
庭木のお手入れに便利な充電式のバリカンです。電源コードが無いのでコードの位置を考えず庭木のお手入れが出来ます。刃は両刃駆動で三面研磨なので切れ味抜群です。(最大切断径16mm、刈込幅300mm)パワー18Vで連続60分使用出来ます。長さは1.7~3.0m、ワンタッチ伸縮自在で高い庭木を楽々カットできます。安全で持ちやすいハンドルです。170°の首振り機能が付いていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根、下草も自在に刈り込めます。2.5kgの軽量設計で女性でもラクに使えます。
用途高い庭木や生垣の剪定、下草刈りに最適です。刈り幅(mm)300最大切断径(Φmm)約16(樹木の種類や季節によって変わります)付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)・枝キャッチャー・稼動刃ケース幅(mm)95質量(kg)2.5高さ(mm)230全長(m)1.7~3直流電圧(V)18モーター直流マグネットモーター18V連続使用時間(分)約60(無負荷時)材質(刃)ハードクロムメッキ、高炭素鋼充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式アズワン品番64-8900-74ストローク数(回/分)1700
充電式 伸縮スリムバリカン(10.8V) ムサシ充電式 伸縮スリムバリカン(10.8V)ムサシ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
充電時間(分)60ストローク数(min-1[回/分])1300刈込み幅(mm)約300付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器トラスコ品番123-0109長さ(mm)1690~3140幅(mm)95質量(kg)2.1高さ(mm)160電源(V)DC10.8(リチウムイオン1500mA)連続使用時間(分)25バッテリー電圧(V)10.8電源タイプ充電式
14.4Vポールヘッジトリマ用替ブレード EARTH MAN14.4Vポールヘッジトリマ用替ブレードEARTH MAN
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
GHT-144SLiA用替ブレード。
刈込み幅(mm)300付属品ブレード×1、グリース×1
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ