絞り込み
ブランド
  • BLACK&DECKER(2)
  • EARTH MAN(1)
  • セフティー3(1)
  • アルミス(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
電源タイプ
  • 充電式(2)
  • 電動式(3)
刈込み幅(mm)
  • 41(1)
  • 260(1)
  • 350(1)
ブレード長さ(mm)
  • 260(2)
最大切断径(Φmm)
  • 12
  • 6(2)
  • 7(6)
  • 10(10)
  • 15(19)
  • 16(8)
  • 18(36)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 27(3)
  • 30(4)
  • 32(1)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 60(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 170(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式剪定ばさみ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式剪定ばさみ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。定格出力電圧(V)DC3.6容量1300mAh最大切断径(Φmm)(枝)12充電時間(分)約60電源(V)(充電器)AC100(50/60Hz)電圧(V)DC3.6(リチウムイオン電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×52×98付属品ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器質量(kg)(本体)0.6、(充電器)0.1トラスコ品番439-9960バッテリー電圧(V)3.6電源タイプ充電式取扱説明書(0.91MB)
ACヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」 アルミスACヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」アルミス
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
両面駆動でスムーズな刈込み!電気の力で力強く刈込!
用途庭木剪定・生垣刈込に!材質ABS・鉄質量(kg)約2定格電力(W)450定格電圧AV1005/60Hz刈込み幅(mm)トリマー刃:約41定格時間(分)30コード長さ(cm)約35ストローク数(min-1)1600最大切断径(Φmm)トリマー刃:約12取扱説明書(12.36MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)73×11×17
充電伸縮式ヘッジトリマー セフティー3充電伸縮式ヘッジトリマーセフティー3
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
高い所の剪定作業に最適です。手の届きにくい高い場所の剪定作業に最適です。首振り角度が調整出来ます。
用途庭木などの剪定作業。全長(mm)1350~1650電源(V)DC10.8・1.5Ah・リチウムイオン電池刈込み幅(mm)260首振角度(°)130使用時間約30分充電時間約40分電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1080最大切断径(Φmm)12
ACヘッジトリマ350mm EARTH MANACヘッジトリマ350mmEARTH MAN
8,998税込9,898
1台
9日以内出荷
両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。ハンドガード付:ブレードから手を守り、安全に作業できます。滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップコード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。
用途生垣の刈り込み庭木の整枝に刈込み幅(mm)約350最大切断能力(mm)新芽 約Φ12(樹木の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)付属品本体×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、延長コード10m×1、コード用カラビナ×1、チップレシーバー×1ストローク(mm)約13周波数(Hz)50/60電流(A)3.2電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約650×165×165定格消費電力(W)300本体質量(kg)約1.74電源コード(m)約0.3定格時間(分)約30ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)約10電源タイプAC電源式アズワン品番64-4063-07ストローク数(min-1)約1600
2in1ヘッジ&芝生バリカン BLACK&DECKER2in1ヘッジ&芝生バリカンBLACK&DECKER
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
芝の剪定、庭木の剪定、がこの1台で! 軽量コンパクトで作業性も抜群! 庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計! 芝生の刈込高さを調節さきるガイド付きで作業性抜群。
ストローク数(min-1[回/分])1650最大切断径(Φmm)12電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100延長コード(m)約10スイッチ(安全ロック)有りブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm仕様107~148/電源コードを除く寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1トラスコ品番818-8002質量(kg)1.2電源タイプAC電源式
5in1ポールヘッジ&芝生バリカン BLACK&DECKER5in1ポールヘッジ&芝生バリカンBLACK&DECKER
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷
家周りのガーデニングこの1台で。 1台5役のマルチ園芸ツール! 芝の剪定、庭木の剪定、広範囲の芝刈り、高所の庭木の剪定、草刈作業がこの1台で! 軽量コンパクトで作業性も抜群! 庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計!
ストローク数(min-1[回/分])1650最大切断径(Φmm)12電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100延長コード(m)約10スイッチ(安全ロック)有りブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm仕様(ポールユニット)107~148cm/電源コードを除く寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m、ポールユニット、ハンドル、肩掛けベルト本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1、(ポールユニット)約1.1/ハンドル込トラスコ品番818-8001質量(kg)2.3電源タイプAC電源式
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ