絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(4)
  • 電動式(1)
ブレード長さ(mm)
  • 460
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 210(1)
  • 250(2)
  • 260(5)
  • 300(16)
  • 350(10)
  • 360(7)
  • 400(16)
  • 420(4)
  • 450(2)
  • 500(8)
  • 575(2)
  • 600(11)
  • 710(2)
  • 750(2)
  • 850(2)
  • 966(2)
最大切断径(Φmm)
  • 18(4)
ブランド
  • マキタ(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)マキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き電源(V)直流18刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48ストローク数(min-1[回/分])2000電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)460最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.6付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
460ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ460ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
刃長(mm)460電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18関連資料(6.03MB)
460ミリ高級刃 マキタ460ミリ高級刃マキタ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
刃長(mm)460関連資料(2.63MB)
460ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ460ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ
49,980税込54,978
1台
欠品中
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)460電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18関連資料(6.03MB)
460ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ460ミリ高級刃ヘッジトリママキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
刃長(mm)460電源タイプAC電源式関連資料(2.63MB)
チップレシーバ460mm マキタチップレシーバ460mmマキタ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
刃長(mm)460関連資料(2.63MB)
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ