絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(4)
  • 電動式(1)
ブランド
  • マキタ(7)
ブレード長さ(mm)
  • 460
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 210(1)
  • 250(2)
  • 260(6)
  • 300(16)
  • 350(10)
  • 360(7)
  • 400(15)
  • 420(4)
  • 450(2)
  • 500(8)
  • 575(2)
  • 600(11)
  • 710(2)
  • 750(2)
  • 850(2)
  • 966(2)
最大切断径(Φmm)
  • 18(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ

    460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)

    マキタ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き電源(V)直流18刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48ストローク数(min-1[回/分])2000電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 460ミリ高級刃 マキタ

    460ミリ高級刃

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    刃長(mm)460
  • 460ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    460ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    刃長(mm)460電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 460ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    460ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)460電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 460ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ

    460ミリ高級刃ヘッジトリマ

    マキタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    刃長(mm)460電源タイプAC電源式
  • チップレシーバ460mm マキタ

    チップレシーバ460mm

    マキタ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    刃長(mm)460
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ