バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
特価
本日1月5日(月)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。
新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP!
右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス
先端チップガード。磨耗対策も万全。
信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン!
堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。
フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0
全長×全幅W×全高(mm)900×230×190
乾燥質量(kg)4.0
ブレード長さ(mm)575
燃料タンク容量(L)0.48
ブレード片刃復動式
始動方式リコイルスタート
排気量(m3)21.7
電源タイプエンジン式
刃高(mm)23
刃ピッチ(mm)37
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比200g減。
仕様片刃/ショート
質量(kg)4
ブレード長さ(mm)575
電源タイプエンジン式
排気量(cm3)21.7
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比100g減。リヤハンドルが左右に回転、両刃タイプ。
乾燥質量(kg)4.2
全長(cm)102.5
ブレード長さ(mm)575
燃料タンク容量(L)0.48
スパークプラグチャンピオン RCJ6Y
全高(cm)19
全幅(cm)24
排気量(cm3)21.7
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。
新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP!
右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス
先端チップガード。磨耗対策も万全。
信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン!
堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。
フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0
全長×全幅W×全高(mm)1025×240×190
乾燥質量(kg)4.2
ブレード長さ(mm)575
燃料タンク容量(L)0.48
ブレード両刃復動式
始動方式リコイルスタート
排気量(m3)21.7
電源タイプエンジン式
刃高(mm)23
刃ピッチ(mm)37
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。