バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260
ストローク数(min-1[回/分])1250
バッテリーリチウムイオンバッテリー
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)10
庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)1500
ストローク量(mm)18
刈込み幅(mm)260
最大切断径(Φmm)(枝)10
電源(V)100
電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
駆動方式(刈刃)両刃駆動
刃の種別スタンダード刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×90×118
付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)
機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ
延長コード(m)10
質量(kg)0.89
電源タイプAC電源式
取扱説明書(1.18MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽くて使いやすいミニタイプ
質量(kg)0.93
刈込み幅(mm)260
電源タイプAC電源式
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
手軽に気軽に使えるコードレス
電源を確保できない場所でも作業が行える充電式
手軽に操作しやすいハンドル形状
DIYからお家の掃除まで共用できる10.8ボルト電池パック
バッテリー容量(mAh)1500
連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。)
充電器形名UBC-1803L
駆動方式両刃駆動
付属品ブレード(260mmスタンダード刃)(本体取付)・ブレードカバー・電池パック×1 ・充電器
質量(kg)1.1
バッテリー電圧(V)10.8
入力電源(V)100
最大切断枝径(Φmm)10
ストローク量(mm)18
刈込み幅(mm)260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)535×70×119
バッテリーB-1115L(リチウムイオン)
ストローク数(min-1)1700
電源タイプ充電式
取扱説明書(1.33MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
高い所の剪定作業に最適です。手の届きにくい高い場所の剪定作業に最適です。首振り角度が調整出来ます。
用途庭木などの剪定作業。
全長(mm)1350~1650
電源(V)DC10.8・1.5Ah・リチウムイオン電池
刈込み幅(mm)260
首振角度(°)130
使用時間約30分
充電時間約40分
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)1080
最大切断径(Φmm)12
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。