絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4)
電源タイプ
  • 電動式(4)
刈込み幅(mm)
  • 300(1)
  • 360(1)
  • 380(1)
  • 400(1)
最大切断径(Φmm)
  • 17
  • 6(2)
  • 7(6)
  • 8(2)
  • 10(12)
  • 12(6)
  • 15(24)
  • 16(8)
  • 18(36)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 27(3)
  • 30(4)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 60(2)
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 150(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気式ヘッジトリマ HT-3833H 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3833H京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
刈込幅380mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 堅い枝の剪定に最適な耐久性・強度・粘り強さUPした鍛造刃付けブレード 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
電源(V)単相100消費電力(W)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)671×186×168刈込み幅(mm)380電流(A)3.7ストローク量(mm)28質量(kg)2.1最大切断枝径(Φmm)17駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1900付属品ブレード380mm特殊刃<強力刃>(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)電源タイプAC電源式取扱説明書(2.2MB)
電気式ヘッジトリマ HT-3633 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3633京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
刈込幅360mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
刈込み幅(mm)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×186×168電流(A)3.7電源(V)単相100最大切断枝径(Φmm)17ストローク量(mm)28駆動方式両刃駆動質量(kg)2.0消費電力(W)350付属品ブレード360mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)ストローク数(min-1)1900電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
電気式ヘッジトリマ HT-3033 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3033京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
刈込幅300mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900駆動方式両刃駆動最大切断枝径(Φmm)17電源(V)単相100消費電力(W)350ストローク量(mm)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168付属品ブレード300mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)質量(kg)1.9電流(A)3.7刈込み幅(mm)300電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
電気式ヘッジトリマ HT-4033 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-4033京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
刈込幅400mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900付属品ブレード400mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)電流(A)3.7質量(kg)2.0最大切断枝径(Φmm)17ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)400電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)714×186×168駆動方式両刃駆動消費電力(W)350電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ