バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ刈刃:片刃 使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD 刃厚(mm)2 燃料タンク容量(L)0.39 スロットル方式固定スロットル スパークプラグBPM8Y 始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ) 電源タイプエンジン式 混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 排気量(cm3)21.2
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)刈刃:2 タイプ刈刃:片刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)945×252×190 刈り幅(mm)448 乾燥質量(kg)4.3 ブレード長さ(mm)580 燃料タンク容量(L)0.39 排気量(cm3)21.2
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷

厚さ(mm)刈刃:2 タイプ刈刃:両刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190 刈り幅(mm)484 乾燥質量(kg)4.7 ブレード長さ(mm)580 燃料タンク容量(L)0.39 排気量(cm3)21.2
1台
81,980 税込90,178
6日以内出荷

タイプ刈刃:両刃 ブレード長さ(mm)580 燃料タンク容量(L)0.5
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

効率が上がる両刃モデル
タイプ刈刃:両刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190 使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD 刃厚(mm)2 刈り幅(mm)(有効)484 乾燥質量(kg)4.6 ブレード長さ(mm)580 燃料タンク容量(L)0.39 スロットル方式トリガーレバー スパークプラグBPM8Y 始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ) 電源タイプエンジン式 混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 排気量(cm3)21.2
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷