バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「剪定用ハサミ」の検索結果
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ブラシレスモーター採用でハイパワーを実現
ボタン操作で切断が簡単です
用途枝の切断・剪定作業、果樹の切断など
最大切断径(Φmm)25(枝)※切断材料によって異なります
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
1充電当たりの切断能力最大4500カット※切断材料によって異なります/3.0Ah使用時
質量(kg)0.8(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)311×110×55
付属品はさみ調整セット
電源タイプ充電式
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
パワーアシストカット機能により、誰でも力いらずでラクラク剪定できます。最大切断枝径25mmΦのパワフル切断ができます。剪定した植物が痛まない、キレイな切り口を実現します。マイクロUSB充電で簡単充電できます。バッテリー残量表示で一目で確認可能です。
用途剪定
セット内容本体1台(せん定はさみ刃1セット本体に装着済)、Micro-USB充電コード1本
材質ポリアミド樹脂
質量(kg)0.49
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×85×31
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(時間)約3.5(空→フル)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切断枝径(Φmm)25
カット数1充電当たり450
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。