バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「延長コード 安全」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)ヘッジトリマー
エコ商品
100Vコード式、ハイパワー420W 不意の作動による怪我を防ぐ2ステップスイッチ ダイヤモンド研磨刃使用 エルゴノミクス ブレードの先端プロテクターで壁際でも安全にトリミング 延長コードは付属していません
用途生垣の刈込み 付属品450mmブレード(本体装着済み)、ブレードカバー、フック(本体装着済み。接続する延長コードが外れないように使用) 質量(kg)2.6 電源(V)100(50-60Hz) 電力(W)420 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)803×187×160 コード長さ(m)0.4 刈込み幅(mm)450 ストローク数(min-1[回/分])1700 電源タイプAC電源式 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切断枝径(Φmm)16(切断材料によって異なります)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷