バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸山製作所ヘッジトリマー
スプリング防振機構採用。操作自在のハンドル。切れ味鋭い三面研磨刃。スプリング防振機構の採用で作業者に優しい低振動のヘッジトリマーです。
タイプ刈刃:両刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1035×240×215 本体質量(kg)5.2 刈り幅(mm)有効:500 ブレード長さ(mm)600 燃料タンク容量(L)0.4 エンジン型式丸山 HE230 排気量(cm3)23
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

丸山製作所ヘッジトリマー
切れ味鋭い三面研磨刃。操作性・耐久性が持ち味の片刃タイプ。前方排気構造で快適作業。大型チップレシーバーを採用しました。生垣に便利な逸品です。
タイプ刈刃:片刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1075×270×200 本体質量(kg)5.2 刈り幅(mm)有効:600 ブレード長さ(mm)750 燃料タンク容量(L)0.4 エンジン型式丸山 HE233 排気量(cm3)23
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷