バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「安全用」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載)
軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載!
とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です!
長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。
そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー!
新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。
1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。
直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。
ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。
もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。
国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。
コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
最大切断径(Φmm)150
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050
質量(g)本体:約2200、バッテリー:約440
材質樹脂、アルミ、スチール他
バッテリー電圧(V)24
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
充電時間(分)フル:約80
稼働時間(分)(無負荷作動時)約35連続作動
ブレード搭載:日本製トリプル3D刃
ストローク数(回/分)0~2700
ストローク長(mm)20
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
電源タイプ充電式
1セット
¥18,000
税込¥19,800
3日以内出荷
生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。
セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)
材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス
質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8
ストローク1500rpm
切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300
寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
YARD FORCE 3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」
背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルが新登場!
最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、
高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、
女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。
切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。
100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、
広いお庭での長時間作業でも安心して作業できます。
8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、
車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。
側面や低い生垣~高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能、ル伸縮は140~300cmまでOK!
新開発3Dブレードでなぞるだけでラクにスーッと切れる
軽量2.3Kg (電源コード含まず)
8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能
20m電源コード付なので広いお庭のお手入れでもOK
ヘッドを折りたためば最長1.4mとコンパクトになるのでお車での運搬にもOK
刈込み幅(mm)300
最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)
セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、取扱説明書(保証書)
寸法(幅W×高さH)(cm)本体:約10×14
質量(kg)本体:約2.3( 電源コード含まず)
材質樹脂、アルミ、他
ストローク数(min-1[回/分])1400
電源(V)家庭用電源AC100
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
消費電力(W)70
長さ(cm)約140~300
電源コード(m)20
電源タイプAC電源式
1セット
¥18,000
税込¥19,800
3日以内出荷
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。
軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。
用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。
2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。
引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。
木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。
更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。
本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。
高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。
参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。
[木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。
参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。
。
・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[切断可能高さ]。
最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。
[作業時の重量]。
本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。
[切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。
10cm
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)20
充電時間(時間)約1.5
セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器
材質スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4)
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階
ストローク数(min-1[回/分])0~2100
ブレード木用×1、金属用×1(スイス製)
電源タイプ充電式
稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時)
ストローク長(mm)13
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
¥16,880
税込¥18,568
3日以内出荷
軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!。2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!。伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来る。デュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、。両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。
用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定など
セット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他
材質樹脂、アルミ、スチール他
質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8
ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm
切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100
寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
もっとザクザクハードに、、もっと長い時間使いたい!。というたくさんのユーザー様からのリクエストにお応えして、。これまでの使いやすさに加えて「耐久性」「ストローク安定性」「長時間稼働性」を兼ね備えたプロ仕様モデルにグレードアップ!。長時間使っても安定の動作と切れ味をお約束する小型で高性能ブラシレスモーターを搭載しパワーアップして新登場。ハイクラスモデルでも、とにかく軽くて長い!。伸縮・接続式で延長ポール無しの場合は全長約162~209cmまで伸ばして使用可能、。もっと長く、延長ポール接続の場合は全長約258~305cmに無段階調節で伸ばすことが可能なので、。身長分も足せば、今まで届かなかった屋根の軒先近くに伸びた高枝が梯子を使って切っていた約4mの高さの枝にも届いて切断することができます。さらに小型で高性能ブラシレスモーターを採用して先端の軽量化にも成功、取り回し本体重量は約2.6kgと軽量です。新開発24Vバッテリー電力供給によるブラシレスモーターでは、1回80分の急速フル充電で45分も連続稼働(※無負荷作動時間)。コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。直径20mmの枝なら、なんと350本も切断できるパワーとスタミナがあります。とにかくよく切れる!先端ノコギリのブレード刃は、日本の刃物名産地として名高い兵庫県三木産ブレードを採用。日本の樹木を切断するにはやはり日本古来の伝統と技術が生かされたブレードが最適です。アサリ幅の広い精巧な横びき刃は生木の切断にうってつけ。細かい木屑をうまく外に逃しながら切り進められます。そして電動ノコギリとしても作業がラクなうえに時短にも繋がります。本体の操作ハンドル部分は3段階角度調可能で作業状態で切り替えられ、誤作動安全機能Wスイッチで安心設計にも充実しています。
用途充電式なので、電源コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
仕様搭載ブレード刃:日本製トリプル3D刃
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
材質樹脂、アルミ、スチール他
質量(kg)(約)本体2.6、バッテリー440g
ストローク0~2700(回数)/分
形式バッテリー:リチウムイオン(残量ゲージ付)
サイズ(cm)延長ポール取付時:(約)奥行9×幅15×高さ258~305
切断能力最大:Φ15cm(標準付属ブレード使用時)
寸法(cm)組立時最小:(約)奥行9×幅15×高さ162~209
充電時間フル:(約)80分急速充電
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)24
ストローク長(mm)20
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
稼働時間(分)(無負荷作動時)約45分連続作動
1セット
¥22,700
税込¥24,970
3日以内出荷
背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルと剪定した枝を収集保管や移動する大容量297Lガーデンバッグ付セットが新登場!。最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、。高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、。女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm(樹木種類・枝硬さによって異なります)、。伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、。広いお庭での長時間作業でも安心して作業できるプロ仕様としてもご使用可能。8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、。車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。剪定した枝をまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
用途側面や低い生垣~屋根よりも高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能。20mの延長コード付きなので広いお庭の剪定作業をカバー、シリーズ最長3mまで届くプロ仕様のコード式剪定ポールバリカンです
セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)
材質本体:樹脂、アルミ、他
ストローク1400rpm
本体質量(kg)約2.3( 電源コード含まず)
刈込み幅(mm)300
電源コード(m)20
電源仕様家庭用電源AC100V、消費電力70W
最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約10×140~300×14
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。