バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「マキタ 18V」の検索結果
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
関連キーワード
刈込み幅(mm)160
仕様特殊コーティング
刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合面積(m2)~10(3坪)
電源タイプ充電式
軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137
刈込み幅(mm)500
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200
最大切断径(Φmm)18
カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260
ストローク数(min-1[回/分])1250
バッテリーリチウムイオンバッテリー
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)10
伸びる、届く、楽らくせん定
家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194
刈込み幅(mm)300
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)1800
最大切断径(Φmm)15
カット数3600
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!
「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。
クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載
プロユースに最適、優れた機能性。
低振動で疲れにくい。防振「二重構造」
カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB)
刃長(mm)400
最大切断径(Φmm)18
ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200
カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
電源(V)直流18
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191
質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)
連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)
電源タイプ充電式
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
質量(kg)2.6
タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き
電源(V)直流18
刃長(mm)460
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)
連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48
ストローク数(min-1[回/分])2000
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
質量(kg)8.3
電源(V)直流18+18=36
刃長(mm)250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.779~4011×155×191
電源タイプ充電式
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]
チェーン形式25AP-60
ガイドバー種類スプロケットノーズ
1充電当たりの作業量杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200
刈込み幅(mm)500
付属品ブレードカバー、チップレシーバ
質量(kg)3.8(バッテリ含む)
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191
バッテリーリチウムイオン
連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。
優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。
防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。
お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)18×2本
最大切断径(Φmm)33
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部)
質量(kg)0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200
刈込み幅(mm)600
付属品ブレードカバー、チップレシーバ
質量(kg)3.9(バッテリ含む)
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191
バッテリーリチウムイオン
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200
刈込み幅(mm)600
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RFブレードカバー、チップレシーバ
質量(kg)3.9(バッテリ含む)
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191
バッテリーリチウムイオン
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200
刈込み幅(mm)500
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ブレードカバー、チップレシーバ
質量(kg)3.8(バッテリ含む)
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191
バッテリーリチウムイオン
連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
質量(kg)3.5
電源(V)直流18
刃長(mm)600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1061×282×143
有効長(mm)550
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200
最大切断径(Φmm)18
カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400
刃長(mm)500
最大切断径(Φmm)18
ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200
カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)953×282×143
質量(kg)3.4
有効長(mm)450
電源タイプ充電式
軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
刈込み幅(mm)600
最大切断径(Φmm)18
ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200
カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2050×230×1784.0
質量(kg)4
付属品ブレードカバー・六角棒スパナ
電源タイプ充電式
質量(kg)3.6
電源(V)直流18
刃長(mm)750
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×282×143
有効長(mm)700
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200
最大切断径(Φmm)18
カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400
硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場
トリガ連動+素早い切断+パワー
思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替
防塵・防滴「アプト」
体にぴったりフィット
手元で電源操作可能
左右から引き出せる
機能オートパワーオフ
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×305×106(ハサミ部)
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)通常モード:25、太枝モード:33
関連資料(3.9MB)
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。