バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「マキタ 40v 充電器」の検索結果
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)600
刈込み幅(mm)550
最大切断径(Φmm)18
タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付き
ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500
電源(V)直流36(4MAX40)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×270×135(バッテリー含む)
質量(kg)3.7(バッテリー含む)
付属品ブレードカバー、チップレシーバー
連続使用時間低速約4時間5分/中速約1時間40分/高速約55分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)
仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)500
刈込み幅(mm)450
最大切断径(Φmm)18
タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付き
ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500
電源(V)直流36(4MAX40)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)965×270×135(バッテリー含む)
質量(kg)3.6(バッテリー含む)
付属品ブレードカバー、チップレシーバー
連続使用時間低速約4時間40分/中速約1時間45分/高速約1時間(1充電当たり/目安/BL4025使用時)
仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)850
刈込み幅(mm)850
最大切断径(Φmm)18
タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付き
ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500
電源(V)直流36(4MAX40)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1310×270×135(バッテリー含む)
質量(kg)4.0(バッテリー含む)
付属品ブレードカバー、チップレシーバー
連続使用時間低速約2時間50分/中速約1時間15分/高速約40分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)
仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。