バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「マキタ剪定」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場 トリガ連動+素早い切断+パワー 思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替 防塵・防滴「アプト」 体にぴったりフィット 手元で電源操作可能 左右から引き出せる
機能オートパワーオフ 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×305×106(ハサミ部) 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)通常モード:25、太枝モード:33 関連資料(3.9MB)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

500mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ 動画あり
軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137 刈込み幅(mm)500 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MUH4002 400ミリ生垣バリカン マキタ 動画あり
ワイドタイプ
用途生垣剪定に 質量(kg)2.1 刃長(mm)400 刃の種別特殊コーティング刃 電源タイプAC電源式
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

UP100DZ 充電式せん定ハサミ マキタ 動画あり
付属品六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し 質量(kg)0.89 電圧(V)直流10.8(スライド式) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)25 1充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

UP180DZK 充電式せん定ハサミ マキタ 動画あり
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260 ストローク数(min-1[回/分])1250 バッテリーリチウムイオンバッテリー 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MUH500DZ 500ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ マキタ 動画あり
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電) ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200 刈込み幅(mm)500 付属品ブレードカバー、チップレシーバ 質量(kg)3.8(バッテリ含む) 電源(V)直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191 バッテリーリチウムイオン 連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)18
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。 優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。 日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。 防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。 スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。 お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)18×2本 最大切断径(Φmm)33 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部) 質量(kg)0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUH354DWH 350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350 最大切断径(Φmm)15 タイプバッテリBL1015・充電器DC10WC付き ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 電源(V)直流10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)1.9 付属品ブレードカバー 連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
19,980 税込21,978
当日出荷


18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB) 刃長(mm)400 最大切断径(Φmm)18 ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200 カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1 電源(V)直流18 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191 質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く) 連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時) 電源タイプ充電式
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて使いやすいミニタイプ
用途生垣剪定に 質量(kg)0.98 刃長(mm)260 刃の種別高級刃 電源タイプAC電源式
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 質量(kg)2.6 タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き 電源(V)直流18 刃長(mm)460 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む) 連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48 ストローク数(min-1[回/分])2000 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)18
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

UP100DSAX 充電式せん定ハサミ マキタ 動画あり
軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定 新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載 自由な取り回しで、快適せん定 10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。 入り組んだ場所や上向き作業にも便利。 切れ味シャープ、キレイな切り口 最大切断径Φ25mm。 最大切断径を切替可能 開口角度はボタンで調整 上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。 優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。 切込み深さ調整機能付
付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し 質量(kg)0.89 電圧(V)直流10.8(スライド式) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98 バッテリーリチウムイオン2.0Ah 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)25 1充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

MUH407DZ 400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 動画あり
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)400 最大切断径(Φmm)18 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)2.5 付属品チップレシーバー・ブレードカバー 連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷