バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「マキタ電動剪定ハサミ」の検索結果
軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定
新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載
自由な取り回しで、快適せん定
10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。
入り組んだ場所や上向き作業にも便利。
切れ味シャープ、キレイな切り口
最大切断径Φ25mm。
最大切断径を切替可能
開口角度はボタンで調整
上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。
優れたトリガ連動
トリガの動きに合わせて刃物が追従。
刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。
切込み深さ調整機能付
付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し
質量(kg)0.89
電圧(V)直流10.8(スライド式)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98
バッテリーリチウムイオン2.0Ah
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)25
1充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。
優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。
防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。
お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)18×2本
最大切断径(Φmm)33
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部)
質量(kg)0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場
トリガ連動+素早い切断+パワー
思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替
防塵・防滴「アプト」
体にぴったりフィット
手元で電源操作可能
左右から引き出せる
機能オートパワーオフ
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×305×106(ハサミ部)
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)通常モード:25、太枝モード:33
関連資料(3.9MB)
付属品六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し
質量(kg)0.89
電圧(V)直流10.8(スライド式)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)25
1充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。