6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。 優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。 日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。 防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。 スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。 お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)18×2本 最大切断径(Φmm)33 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部) 質量(kg)0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUH500DZ 500ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ マキタ 動画あり
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電) ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200 刈込み幅(mm)500 付属品ブレードカバー、チップレシーバ 質量(kg)3.8(バッテリ含む) 電源(V)直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191 バッテリーリチウムイオン 連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)18
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場 トリガ連動+素早い切断+パワー 思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替 防塵・防滴「アプト」 体にぴったりフィット 手元で電源操作可能 左右から引き出せる
機能オートパワーオフ 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×305×106(ハサミ部) 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)通常モード:25、太枝モード:33 関連資料(3.9MB)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MUH600DRG 600ミリ充電式生垣バリカン マキタ 動画あり
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電) ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200 刈込み幅(mm)600 付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RFブレードカバー、チップレシーバ 質量(kg)3.9(バッテリ含む) 電源(V)直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191 バッテリーリチウムイオン 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)18 運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

MUH600DZ 600ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ マキタ 動画あり
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電) ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200 刈込み幅(mm)600 付属品ブレードカバー、チップレシーバ 質量(kg)3.9(バッテリ含む) 電源(V)直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191 バッテリーリチウムイオン 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)18 運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

MUH500DRG 500ミリ充電式生垣バリカン マキタ 動画あり
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電) ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200 刈込み幅(mm)500 付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ブレードカバー、チップレシーバ 質量(kg)3.8(バッテリ含む) 電源(V)直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191 バッテリーリチウムイオン 連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)18
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷