バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「DC18」の検索結果
特価
本日9月27日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バッテリBL1830B、充電器DC18WC付き
刈込み幅(mm)400
電源タイプ充電式
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
バッテリBL1830B、充電器DC18WC付
刈込み幅(mm)360
電源タイプ充電式
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137
刈込み幅(mm)500
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200
最大切断径(Φmm)18
カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
質量(kg)2.6
タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き
電源(V)直流18
刃長(mm)460
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)
連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48
ストローク数(min-1[回/分])2000
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!
「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。
クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載
プロユースに最適、優れた機能性。
低振動で疲れにくい。防振「二重構造」
カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB)
刃長(mm)400
最大切断径(Φmm)18
ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200
カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
電源(V)直流18
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191
質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)
連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)
電源タイプ充電式
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350
最大切断径(Φmm)15
タイプバッテリBL1415G・充電器DC18SG付き
ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)
電源(V)直流14.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)707×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)2.1
付属品ブレードカバー
連続使用時間約32(1充電当たりの目安/BL1415B使用時)
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
付属品バッテリ(BL1830B×1本)・充電器(DC18WC)・ブレードカバー・チップレシーバ
質量(kg)3.3
刃長(mm)300
連続使用時間(分)(無負荷時/目安)3Ah時:80
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)1800[往復/分]
カット数3600(min-1)[回/分]
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き
刃長(mm)460
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
関連資料(6.03MB)
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き
刃長(mm)400
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
関連資料(6.03MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き
刃長(mm)360
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
関連資料(6.03MB)
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
質量(kg)3.6
電源(V)直流18
刃長(mm)750
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×282×143
有効長(mm)700
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200
最大切断径(Φmm)18
カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400
質量(kg)3.5
電源(V)直流18
刃長(mm)600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1061×282×143
有効長(mm)550
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200
最大切断径(Φmm)18
カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200
刈込み幅(mm)600
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RFブレードカバー、チップレシーバ
質量(kg)3.9(バッテリ含む)
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191
バッテリーリチウムイオン
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200
刈込み幅(mm)500
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ブレードカバー、チップレシーバ
質量(kg)3.8(バッテリ含む)
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191
バッテリーリチウムイオン
連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
刃長(mm)500
最大切断径(Φmm)18
ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200
カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)953×282×143
質量(kg)3.4
有効長(mm)450
電源タイプ充電式
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き
刃長(mm)300
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
関連資料(6.03MB)
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場
トリガ連動+素早い切断+パワー
思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替
防塵・防滴「アプト」
体にぴったりフィット
手元で電源操作可能
左右から引き出せる
機能オートパワーオフ
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×305×106(ハサミ部)
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)通常モード:25、太枝モード:33
関連資料(3.9MB)
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。