バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「急速充電器」の検索結果
関連キーワード
Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適
付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)32
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)30
使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
用途果樹剪定作業に最適
付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)32
充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
電源タイプ充電式
入数1個
最大切断径(Φmm)30
使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。