バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「充電器 家庭用」の検索結果
直径30cmの丸太も切断できる本格的派チェーンソー。
エンジンチェーンソーにひけをとらない切断パワーで直径30cmの丸太を切断できる家庭用本格派チェーンソー。
工具レス調整機能でチェーン刃交換・締め付けも簡単。
長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン設計。
電源(V)36
切断能力(mm)木工300
対応材質木工
チェーンスピード(m/min)約5
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー数1
バッテリー容量(Ah)2
作業範囲(木材)Φ38mm×360本/Φ141mm×9本
充電時間(分)100
寸法(縦×横×高さH)(cm)23×68.5×21
長さ(mm)(チェーンバー)300
付属品36Vリチウムバッテリー×1、急速充電器、チェーン刃、チェーンオイル、チェーンカバー
本体質量(kg)約3.8/電池込
電源タイプ充電式
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。