バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「木材 切断 機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径30cmの丸太も切断できる本格的派チェーンソー。 エンジンチェーンソーにひけをとらない切断パワーで直径30cmの丸太を切断できる家庭用本格派チェーンソー。 工具レス調整機能でチェーン刃交換・締め付けも簡単。 長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン設計。
電源(V)36 切断能力(mm)木工300 対応材質木工 チェーンスピード(m/min)約5 バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー数1 バッテリー容量(Ah)2 作業範囲(木材)Φ38mm×360本/Φ141mm×9本 充電時間(分)100 寸法(縦×横×高さH)(cm)23×68.5×21 長さ(mm)(チェーンバー)300 付属品36Vリチウムバッテリー×1、急速充電器、チェーン刃、チェーンオイル、チェーンカバー 本体質量(kg)約3.8/電池込 電源タイプ充電式
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18 最大切断能力(mm)(木材)Φ170 チェーンスピード(m/s)1.9 チェーン長(mm)200 使用チェーン90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン バッテリー数1 質量(kg)3.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ 作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本 トラスコ品番769-7678
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)