バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「高所作業用伸縮ポール」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量&伸縮式ポールで、高所の剪定もラクラクにできる、充電式ポールヘッジトリマーです。 可動式ハンドルと肩掛けストラップ付で、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。 ヘッドの角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。 使用後はヘッド部分を脱着し、コンパクトに収納できます。 安全スイッチと運転スイッチを握ることで作動するダブルロックタイプ。 軽量で使いやすく、長時間使用しても疲れにくい。 両刃駆動式
仕様●刈込幅:254mm●全長:1430~1820mm●重量:2.3kg●切断径:11.5mm●ストローク数:1330回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:50分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、ストラップ、ブレードケース 電源タイプ充電式 アズワン品番65-2237-43
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷