バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「安全用」の検索結果
関連キーワード
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。
刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。
生垣や庭木のお手入れに最適です。
両刃駆動で切れ味抜群です。
形を整える刈り込みもできます。
面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。
安全なダブルロック付きです。
用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個
色ホワイト
質量(g)2300
刈込み幅(mm)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174
バッテリーリチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)DC18
充電器入力AC100V(50/60Hz)
充電時間(分)60
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)最大1300
最大切断径(Φmm)16
運転時間(分)連続40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。
安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。
操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
定格消費電力(W)450
刈込み幅(mm)410
最大切断径(Φmm)16
色ホワイト
質量(g)2100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×140×175
電源タイプAC電源式
定格電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番65-1969-15
電源コード(cm)35
ストローク数(min)(最大)1600
1台
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。
安全なダブルロック付きです。刈り込み幅が550mmと長い設計のため、広範囲の作業が可能です。
面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。ハンドルが回転するため、生垣の側面も楽に作業できます。
定格消費電力(W)600
刈込み幅(mm)550
最大切断径(Φmm)18
色ホワイト
質量(g)3600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×210×210
電源タイプAC電源式
定格電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番65-1969-16
電源コード(cm)35
ストローク数(min)(最大)1600
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。
園芸機械・電動工具18Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。
バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。
ワンタッチで簡単に付け替えできます。
誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。
充電時間は約60分です。
用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り
付属品18Vバッテリー、充電器、バリカンブレード
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)0~40(充電池)
定格電圧(V)DC18(充電池)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150
刈込み幅(mm)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×120×131
充電器出力DC20V2A
充電器入力AC100V(50/60Hz)
充電時間(分)60
電源タイプ充電式
充電池タイプリチウムイオン二次電池
バッテリー容量(mAh)2000
運転時間(分)110(連続)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。
園芸機械・電動工具10.8Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。
バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。
ワンタッチで簡単に付け替えできます。
誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。
充電時間は約60分です。
用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り
付属品10.8Vバッテリー(DBL1015)、充電器、ACアダプター、ブレード
質量(kg)0.9
使用温度範囲(℃)0~40(充電時5~35)
定格電圧(V)DC10.8(充電池)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150
刈込み幅(mm)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×120×125
充電器出力DC13.5/1.5A
充電器入力AC100~240(50/60Hz)
充電時間(分)60
電源タイプ充電式
充電池タイプリチウムイオン二次電池
バッテリー容量(mAh)1500
運転時間(分)約50(無負荷時)
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。取り回しやすい両刃タイプです。安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
質量(kg)1.8
色サンドベージュ×オレンジ
定格電圧(V)10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×188×169
ブレード長さ(mm)350
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約130
端子Type-C
運転時間22分(無負荷時)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。