バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「植木 台」の検索結果

バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ充電式ヘッジトリマー
植木や植え込みの剪定に!コードレスで気づいたときにさっとお手入れ。530mmのロングブレードで面で均一に刈れ、仕上がり美しい
付属品・ブレードカバー ・Type-Cバッテリー 質量(kg)2.4 定格電圧(V)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×185×174 連続使用時間40分(無負荷時) ブレード長さ(mm)530 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)120 最大切断能力(mm)16 端子Type-C ストローク数(min-1)1300
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷