バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「生垣剪定」の検索結果
関連キーワード
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。
刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。
生垣や庭木のお手入れに最適です。
両刃駆動で切れ味抜群です。
形を整える刈り込みもできます。
面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。
安全なダブルロック付きです。
用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個
色ホワイト
質量(g)2300
刈込み幅(mm)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174
バッテリーリチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)DC18
充電器入力AC100V(50/60Hz)
充電時間(分)60
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)最大1300
最大切断径(Φmm)16
運転時間(分)連続40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。