バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「芝用」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
楽な姿勢で手軽に芝刈り
キワ刈り
壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。
(刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます)
刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレーバを装備しています。
刈込みの高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できる。
リョービのバリカンは日本でも有数の刃物産地である新潟の「三条」製を採用しています。
ポールはワンタッチ式で簡単に着脱でき、通常のバリカンとしても使用が可能です。
刈込み幅(mm)160
刈込み高さ(mm)25.20.15
電源(V)単相100
定格電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
ブレード駆動方式両刃駆動
付属品ブレード、ブレードカバー、スライダ、ポール、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ、延長コード(10m)
絶縁方式二重絶縁
延長コード(m)10
質量(kg)1.75
トラスコ品番760-9248
電源タイプAC電源式
無負荷ストローク数(min-1)1250
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
快適性を追求した新バリカン!
日本製の刃物、切れ味にこだわった「三条」製の刃物を採用。
壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。
(刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます)
刈込み高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。
刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレシーバを装備しています。
ストローク数(min-1[回/分])1250
刈込み幅(mm)160
刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)
電源(V)単相100
定格電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
ブレード駆動方式両刃駆動
付属品ブレード、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付き)、延長コード(10m)
絶縁方式二重絶縁
延長コード(m)10
質量(kg)0.99
トラスコ品番760-9051
1台
¥10,480
税込¥11,528
欠品中
快適性を追求した新バリカン!
日本製の刃物、切れ味にこだわった「三条」製の刃物を採用。
壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。
(刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます)
刈込み高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。
刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレシーバを装備しています。
ストローク数(min-1[回/分])1250
刈込み幅(mm)110
刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)
電源(V)単相100
定格電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
ブレード駆動方式両刃駆動
付属品ブレード、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付き)、延長コード(10m)
絶縁方式二重絶縁
延長コード(m)10
質量(kg)0.95
トラスコ品番760-9043
1台
¥9,580
税込¥10,538
3日以内出荷
作業効率の良い回転式バリカンレバー式。刈込高さ調整(10・15・20mm)。大型スライドベース採用で広い芝生もスムーズに作業。
用途芝の刈り込み、キワ刈り
刈込み幅(mm)115
回転数(min-1[r.p.m])1250
電源(V)100
電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
方式(刈刃)回転ハサミ式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×130×156(刈込み高さ10mmの場合)
付属品延長コード(10m)、コードストラップ(ベルトフック付)、六角棒レンチ
刃径(Φmm)回転刃(上)/127、固定刃(下)/132
延長コード(m)10
質量(kg)1.15
電源タイプAC電源式
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
立ったままの姿勢で楽に作業
芝に合わせた刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節
ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しできる
切れ味にこだわった「日本製・新潟三条刃物」採用
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
刈込み幅(mm)160(両刃駆動)
ストローク数(min-1)1250
充電時間(分)約60分
刈込高さ調整15・20・25mm
充電器形名BC-1801L(入力電源100V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1130×178×958
バッテリーリチウムイオン(B-1815L)
付属品ブレードセット(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、スライダ(本体取付)、キワ刈りガイド(本体取付)、充電器、電池パック、ポール、グラスレシーバ
質量(kg)2.4
電源タイプ充電式
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
手軽に気軽に使えるコードレス
電源の場所を気にすることなく、電池パックを差すだけで芝刈りができます。また、電源コードの準備や片付けも不要で手軽に使えます。
鋭い切れ味の国産刃(三条製)を採用
操作性に優れた軽量コンパクトモデル
DIYからお家の掃除まで共用できる10.8ボルト電池パック
刈込み高さ(mm)15・20・25(グラスレシーバーを外すと10)
質量(kg)1.1
ストローク数(min-1)1250
刈込み幅(mm)160(両刃駆動)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)343×162×131
連続使用時間(分)約30/1充電当たり
付属品ブレード(本体取付) ・ブレードカバー(本体取付)・キワ刈りガイド(本体取付) ・グラスレシーバー(本体取付)・充電器 ・電池パック
充電時間(分)約71
入力電源(V)100
充電器形名UBC-1803L
電源タイプ充電式
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。