バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「電動 研磨 機」の検索結果

バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細い枝、玉造の剪定に 本体を保持しやすい新形状ボディ 低振動。両刃駆動。 スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1500 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)210 最大切断径(Φmm)10 電源(V)単相100 電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 長さ(mm)454 付属品ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付) 仕様刃物/スタンダード刃 延長コード(m)10 質量(kg)0.85 電源タイプAC電源式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷


3面研磨刃です。ニッケルコーティング仕様です。
刃長(mm)210 トラスコ品番379-8755 適合機種PHT-2100
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ヘッジトリマ
庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1500 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)260 最大切断径(Φmm)(枝)10 電源(V)100 電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 刃の種別スタンダード刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×90×118 付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付) 機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ 延長コード(m)10 質量(kg)0.89 電源タイプAC電源式
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式ヘッジトリマ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式 より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル リチウムイオン電池18V 刃物位置調節機能付 刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500 最大切断径(Φmm)(枝径)15 刈込み幅(mm)360 ストローク数(min-1)1800 ストローク量(mm)28 駆動方式(刈刃)両刃駆動 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×180×171 質量(kg)2.2
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)電気式ヘッジトリマ HT-4243
刈込幅420mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
最大切断枝径(Φmm)20 消費電力(W)370 刈込み幅(mm)420 電流(A)3.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)714×186×168 質量(kg)2.1 ストローク数(min-1)1950 駆動方式両刃駆動 付属品ブレード420mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 電源(V)単相100 ストローク量(mm)28 電源タイプAC電源式
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電気式ヘッジトリマ HT-3633
刈込幅360mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
刈込み幅(mm)360 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×186×168 電流(A)3.7 電源(V)単相100 最大切断枝径(Φmm)17 ストローク量(mm)28 駆動方式両刃駆動 質量(kg)2.0 消費電力(W)350 付属品ブレード360mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) ストローク数(min-1)1900 電源タイプAC電源式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式ヘッジトリマ BHT-1803L1
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式 より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル リチウムイオン電池18V 刃物位置調節機能付
ストローク量(mm)28 付属品ブレード(300mmスタンダード刃)(本体取付)・ブレードカバー(本体取付) ・電池パック ・充電器 充電時間(分)約69 駆動方式両刃駆動 最大切断枝径(Φmm)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)624×180×171 バッテリーB-1815LA(リチウムイオン) バッテリー容量(mAh)1500 質量(kg)2.0 入力電源(V)100 連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。) ストローク数(min-1)1800 充電器形名UBC-1803L バッテリー電圧(V)18 電源タイプ充電式
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電気式ヘッジトリマ HT-3023
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 鋭い切れ味3面研磨刃 軽量・コンパクト ヤニが付きにくくサビに強い ニッケルコーティングブレード ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になるチップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
最大切断枝径(Φmm)15 電流(A)3.7 ストローク数(min-1)1900 刈込み幅(mm)300 消費電力(W)350 付属品ブレード300mmスタンダード刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 駆動方式両刃駆動 質量(kg)1.9 電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168 ストローク量(mm)28 電源タイプAC電源式
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷


京セラ(旧RYOBI電動工具)電気式ヘッジトリマ HT-5043
刈込幅500mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
質量(kg)2.2 ストローク数(min-1)1950 最大切断枝径(Φmm)20 電源(V)単相100 付属品ブレード500mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 消費電力(W)370 刈込み幅(mm)500 駆動方式両刃駆動 ストローク量(mm)28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)797×186×168 電流(A)3.9 電源タイプAC電源式
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電気式ヘッジトリマ HT-4033
刈込幅400mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900 付属品ブレード400mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 電流(A)3.7 質量(kg)2.0 最大切断枝径(Φmm)17 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)400 電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)714×186×168 駆動方式両刃駆動 消費電力(W)350 電源タイプAC電源式
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電気式ヘッジトリマ HT-3043
刈込幅300mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
質量(kg)2.0 付属品ブレード300mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 駆動方式両刃駆動 消費電力(W)370 ストローク数(min-1)1950 最大切断枝径(Φmm)20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168 電流(A)3.9 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)300 電源(V)単相100 電源タイプAC電源式
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電気式ヘッジトリマ HT-3033
刈込幅300mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900 駆動方式両刃駆動 最大切断枝径(Φmm)17 電源(V)単相100 消費電力(W)350 ストローク量(mm)28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168 付属品ブレード300mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 質量(kg)1.9 電流(A)3.7 刈込み幅(mm)300 電源タイプAC電源式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

適合機種HT-3633・BHT-1800・BHT-3630 寸法(mm)360 タイプ全刃3面研磨刃・ディンプル
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1本
6,488 税込7,137
3日以内出荷