バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「園芸用台」の検索結果
芝生・庭木のお手入れがこれ1台、ブレードを取替ることで芝生バリカン、園芸バリカンに早変わりします。さらにスティックが付属し、立って作業できるスティックタイプ、手元で作業できるハンディタイプの2WAY仕様です。コードレスなので電源の届かないお庭での作業もらくらく。ロック解除レバーを押しながらトリガーを引くだけの簡単操作です。回転可能なブレード部は芝生と道路の境目などでも簡単に刈る事ができます。
付属品芝生用ブレード、園芸用ブレード、充電アダプター、バッテリー、可変式スティック、ローラー、取扱説明書兼保証書
材質ABS、アルミニウム、スチール
寸法(mm)長さ270×幅約85×高さ110、芝生用ブレード装着時:長さ320、園芸用ブレード装着時:長さ400、スティック装着時:長さ780~960×高さ510~820
質量(g)600(芝生用ブレード、バッテリー含む)、680(園芸用ブレード、バッテリー含む)、1060(芝生用ブレード、バッテリー、可変式スティック、ローラー含む)
電源入力100-240V 50/60Hz 0.2A、出力:6V0.4V
充電時間(時間)約3(使用時間20-30分)
バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池1500(3.7V5.55Wh)
1台
¥6,990
税込¥7,689
4日以内出荷
芝生・庭木のお手入れがこれ1台、約600gの軽量設計で女性でも楽にご使用いただけます。ブレードを取替ることで芝生バリカン、園芸バリカンに早変わりします。コードレスなので電源の届かないお庭での作業もらくらく。ロック解除レバーを押しながらトリガーを引くだけの簡単操作です。回転可能なブレード部は芝生と道路の境目などでも簡単に刈る事ができます。
付属品芝生用ブレード、園芸用ブレード、充電アダプター、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂、アルミニウム、スチール
寸法(mm)長さ270×幅約85×高さ110、芝生用ブレード装着時:長さ320、園芸用ブレード装着時:長さ400
質量(g)600(芝生用ブレード、バッテリー含む)、680(園芸用ブレード、バッテリー含む)
電源入力100-240V 50/60Hz 0.2A、出力:6V0.4V
充電時間(時間)約3(使用時間20-30分)
バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池1500(3.7V5.55Wh)
1台
¥5,990
税込¥6,589
4日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。