ニシガキ 草刈バリカンプロ用の替刃セットです。上・下刃各一枚、刃組み立て部品一式。
セット内容上・下刃各一枚 / 刃組み立て部品一式
草刈バリカン用の替刃セットです。上・下刃各一枚、刃組み立て部品一式。
セット内容上刃・下刃各一枚、刃組み立て用ボルトセット
太丸バリカン用の替刃。刈込幅は400mmで広範囲の刈込が可能です。従来品の高速バリカンにも取り付け可能です。
適合機種N-960・N-961・N-962・N-970・N-971・N-972・N-975・N-976・N-977・N-806・N-807・N-808・N-903-2・N-903-3・N-903-4・N-904・N-902
刈込み幅(mm)400
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ニシガキ工業太丸伸縮用の替刃セットです。
用途植木の枝切り用
仕様40mm用
適合N-160太丸伸縮
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いニッケルメッキ加工を施しています。
高速バリカン(角度固定式)用の替刃です。
適合高速バリカン(角度固定式):N-809
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
ニシガキ工業太丸充電用の替刃セットです。
適合太丸充電750/1000/1500/2000
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合本体N-806/807/808/902/903/904
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。刃は高級刃物鋼を使用し、切れ味の良い3面研磨処理を施しています。また無電解ニッケルメッキ仕上げによりヤニ・サビに強い刃になっています。刈込幅330mmタイプで、高所や広範囲の刈込に威力を発揮。
付属品上刃、下刃、取付ネジセット一式
適合高速バリカンmini/高速バリカンmini充電式/太丸バリカンS/太丸バリカンS充電式
刈込み幅(mm)330
1枚
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
刃は高級刃物鋼を使用し、。ヤニ・サビに強いニッケルメッキ加工を施しています。
用途太丸ハンディ芽切(N-948・N-949)の替刃として。
適合太丸ハンディ芽切
最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1セット
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ニシガキ 電動式剪定鋏 太丸ハンディ25用替刃です。
最大切断径(Φmm)約25
ニシガキT型バリカン用の替刃です。
セット内容上下刃セット、刃滑り板、ネジ・ナット類一式
太丸バリカン用の寄せ板。400mmの替刃用になります。
適合機種N-960・N-961・N-962・N-970・N-971・N-972・N-975・N-976・N-977
1台
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 効率重視のスピード切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロS!】。 生木27mmを0.5秒で切断可能なスピードタイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは1秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、27mmの枝を約6000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)
材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
定格消費電力(W)(モーター)240
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
適合替刃N-940-1
切断速度(1サイクル)約1秒
最大切断径(Φmm)生木:約27
【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】。 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)
材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
定格消費電力(W)(モーター)240
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
適合替刃N-912-1
切断速度(1サイクル)約2秒
最大切断径(Φmm)生木:約40
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。
本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ)
本体質量(g)670
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
定格消費電力(W)(モーター)80
最大切断径(Φmm)生木:約25
切断速度(秒)約0.4/1サイクル
最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本
適合バッテリーN-902-1
電源タイプ充電式
ニシガキ工業 太丸充電プロ の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体
材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
定格消費電力(W)(モーター)240
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
適合替刃N-912-1
切断速度(1サイクル)約2秒
最大切断径(Φmm)生木:約40
ニシガキ工業 太丸充電プロS の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体
材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
定格消費電力(W)(モーター)240
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
適合替刃N-940-1
切断速度(1サイクル)約1秒
最大切断径(Φmm)生木:約27
ニシガキ工業 太丸充電S の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体
材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
定格消費電力(W)(モーター)240
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
適合替刃N-922-1
切断速度(1サイクル)約1秒
最大切断径(Φmm)生木:約27
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。