分割タイプ コンパクトに収納
USB出力付きバッテリーパック
充電残量表示機能付き
バッテリー1個付き
伸縮ポール式
日本製ブレード使用 SHARK SAW(シャークソー)
肩掛けベルト付き
用途手の届かない高い・遠い位置の庭木の切断に
付属品伸縮ポールガーデンソー本体先端部×1 、伸縮ポールガーデンソー本体ハンドル部×1 、14.4V専用充電器×1 、14.4V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉×1 、生木用ブレード×1 、ハンドグリップ一式×1 、肩掛けベルト×1 、六角棒レンチ(4mm)×1 、取扱説明書×1
ストローク(mm)約13
質量(kg)約2.2(バッテリーパック含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1700~2090×170×220(バッテリーパック含む)
切断能力1充電当たりの作業量(目安):約35回(Φ45mmの生木用切断時)
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)1
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)約2200
最大切断径(Φmm)約90(生木)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
分割タイプでコンパクトに収納
ヘッド角度10段階調節可能
約1750~2190mmまで無段階調節可能
新開発USB出力付バッテリーパック:バッテリーパックに市販のUSBケーブルを接続してスマートフォン・タブレットの充電やUSB機器の電源としても使用できます。
充電残量表示機能付:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。
用途手の届かない高い・遠い位置の生垣の刈り込み、庭木の整枝、柔らかい下草の刈込みに
付属品伸縮ポールヘッジトリマー本体 先端部×1 、伸縮ポールヘッジトリマー本体 ハンドル部×1 、チップレシーバー×1 、ブレードカバー×1 、ハンドグリップ×1 、肩掛けベルト×1 、14.4V専用バッテリーパック<USB出力付き>×1 、14.4V専用充電器×1 、取扱説明書×1
ストローク(mm)約13
質量(kg)約2.75(バッテリーパック含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1750~2190×170×223
出力電圧(V)DC5
刈込み幅(mm)約300
出力電流(A)1
連続使用時間(分)約25
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
ブレード駆動方式両刃駆動
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
アズワン品番64-4077-43
ストローク数(min-1)約1150
最大切断径(Φmm)約7
運転時間(分)約50
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。