バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「枝 刈り 機」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。ハンドガード付:ブレードから手を守り、安全に作業できます。滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップ。コード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。
用途生垣の刈り込み。庭木の整枝に 刈込み幅(mm)約350 最大切断能力(mm)新芽 約Φ12(樹木の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。) 付属品本体×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、延長コード10m×1、コード用カラビナ×1、チップレシーバー×1 ストローク(mm)約13 周波数(Hz)50/60 電流(A)3.2 電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約650×165×165 定格消費電力(W)300 本体質量(kg)約1.74 電源コード(m)約0.3 定格時間(分)約30 ブレード駆動方式両刃駆動 延長コード(m)約10 電源タイプAC電源式 アズワン品番64-4063-07 ストローク数(min-1)約1600
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

コード式・10.8V充電式兼用
用途生垣の刈込み・庭木の整枝に 適合機種取り付け:コード式コンパクト軽量ヘッジトリマー 250mm GHT-250B ・10.8V充電式コンパクト軽量ヘッジトリマー 250mm GHT-108LiA 刈込み幅(mm)約250 サイズ(mm)250
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

GHT-180LiB infini-Link18V充電式ヘッジトリマー EARTH MAN 動画あり
専用バッテリーパック1個付き USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き 両刃駆動ステンレスブレード!サビに強いステンレス製 チップレシーバー付き!刈り取った枝・葉が樹木の中に落ちにくくスムーズに作業ができる。
用途生垣の刈り込み・庭木の剪定に 付属品ヘッジトリマー本体×1 、ブレードカバー×1 、チップレシーバー×1 、チップレシーバー固定ネジ×2 、18V専用充電器×1 、18V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1 ストローク(mm)約13 質量(kg)約2.1(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約700×170×150 出力電圧(V)DC5 刈込み幅(mm)約350 出力電流(A)1 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 ブレード駆動方式両刃駆動 モーター電圧(V)DC18 電源タイプ充電式 アズワン品番64-4077-38 ストローク数(min-1)約1500 最大切断径(Φmm)約10
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

両刃駆動ブレード:刈り込み効率◎ 。ハンドガード付き:ブレードから手を守り、安全な作業に 。内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群
用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に使用できます。1回の充電で約17分の連続使用が可能です。 付属品ヘッジトリマー本体×1 ●ブレードカバー×1 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1 質量(kg)約1.1 ※ブレードカバー除く ストローク約15mm 種類電池:(内蔵バッテリー)リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:1.6Ah 17.3Wh 定格電圧(充電アダプター)AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約90分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m 刈込み幅(mm)約250 本体サイズ(mm)約長さ520×幅80×高さ125 ※ブレードカバー除く 使用環境温度(℃)5~40 ブレード駆動方式両刃駆動 モーター電圧(V)DC10.8 最大切断能力(mm)約Φ8 サイズ(mm)250 ストローク数(min)約1,200-1
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

GHT-144SLiB 14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー EARTH MAN 動画あり
分割タイプでコンパクトに収納 ヘッド角度10段階調節可能 約1750~2190mmまで無段階調節可能 新開発USB出力付バッテリーパック:バッテリーパックに市販のUSBケーブルを接続してスマートフォン・タブレットの充電やUSB機器の電源としても使用できます。 充電残量表示機能付:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。
用途手の届かない高い・遠い位置の生垣の刈り込み、庭木の整枝、柔らかい下草の刈込みに 付属品伸縮ポールヘッジトリマー本体 先端部×1 、伸縮ポールヘッジトリマー本体 ハンドル部×1 、チップレシーバー×1 、ブレードカバー×1 、ハンドグリップ×1 、肩掛けベルト×1 、14.4V専用バッテリーパック<USB出力付き>×1 、14.4V専用充電器×1 、取扱説明書×1 ストローク(mm)約13 質量(kg)約2.75(バッテリーパック含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1750~2190×170×223 出力電圧(V)DC5 刈込み幅(mm)約300 出力電流(A)1 連続使用時間(分)約25 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4 ブレード駆動方式両刃駆動 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 アズワン品番64-4077-43 ストローク数(min-1)約1150 最大切断径(Φmm)約7 運転時間(分)約50
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷