4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式剪定はさみPPD-1825・1825Bの交換用替刃としてご使用ください。
用途替刃用として 適合機種PPD-1825 タイプアンビル刃 アズワン品番65-0599-95
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

充電式剪定はさみPPD-1825・1825Pの交換用替刃としてご使用ください。
用途替刃用として 適合機種PPD-1825P タイプバイパス刃 アズワン品番65-0599-96
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

充電式剪定はさみPPD-1825・1825Bの交換用替刃としてご使用ください。
用途替刃用として 適合機種PPD-1825B タイプバイパス刃 関連資料(1.04MB) 取扱説明書(4.19MB)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現! 家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。 ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ! モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途高い場所の剪定作業に 角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90 モーターブラシモーター 刈込み幅(mm)300 調整範囲(mm)長さ1775~2250 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 ストローク数(回/分)1200 最大切断径(Φmm)16 運転時間(分)約50
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)