使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現!
家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。
ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ!
モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。
ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。
満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途高い場所の剪定作業に
角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90
モーターブラシモーター
刈込み幅(mm)300
調整範囲(mm)長さ1775~2250
使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
ストローク数(回/分)1200
最大切断径(Φmm)16
運転時間(分)約50
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。