バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「剪定用ハサミ」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動開閉、刃の開閉が2段階!20mmと30mm調整可能!力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石 質量(kg)電池装着時:約1.18 入力電圧(V)充電器:AC100 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC21 充電時間(時間)2~3 動作時間3~4時間 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC21
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石 質量(kg)電池装着時間:約0.9 入力電圧(V)充電器:AC100 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC16.8 充電時間(時間)1~1.5 動作時間3~4時間 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC16.8
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

力要らずでスパッと切れる。軽量720g 10mmの生木約300本切断可能
用途枝打ち後の小枝の細断や果樹、庭木の剪定作業に 質量(g)720 電圧(V)DC7.2 温度(℃)作動:-10~65 切断能力(mm)直径約15 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(時間)2~4 最大切断本数(本)約300(満充電時約1cmの枝の場合)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

身長165cmなら高さ(約)3Mの枝を切れる!三段階で1.6M~2.1M延長可能!
全長(mm)約1310~1830 質量(kg)約1.1、剪定ハサミ取付時:約2 伸縮範囲(mm)1段目/約1600・2段目/約1800・3段目/約2100 材質(ポール)アルミ合金 電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電器です。
電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-30M専用の替え刃です。
セット内容上刃・下刃 電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-30M専用の充電池です。
電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の替え刃です。
セット内容上刃・下刃 電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,898 税込8,688
翌々日出荷

電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電池です。
電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷