バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSE2-3.6V 充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」 アルミス 動画あり
小さくて手軽でよく刈れる!
用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に! 質量(g)(バリカン刃取付時):約470・(トリマー刃取付時):約490 定格電圧(V)3.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)420×75×120、(バリカン刃取付時)(約)310×75×120 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 刈込み幅(mm)(バリカン刃)約10・(トリマー刃)約15 時間(無負荷時)約30分 バッテリー容量(mAh)1500 取扱説明書(17.55MB)
1台
4,298 税込4,728
翌々日出荷

HSE2-18V 充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」 アルミス 動画あり
小さくて手軽でよく刈れる!
用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に! 材質ABS・鉄 質量(kg)(バリカン刃取付時):約1.4・(トリマー刃取付時)約4.5 定格電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)570×75×130、(バリカン刃取付時)(約)410×75×120 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1250 刈込み幅(mm)(バリカン刃)約12・(トリマー刃)約20 時間(無負荷時)約30分 バッテリー容量(mAh)1500 取扱説明書(51.57MB)
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷