PHT750-EZ ヘッジトリマゼノア4日以内出荷
選べるシャフト長さと豊富な剪定アタッチメントの組み合わせで、あらゆる現場に対応!
出力(kW)0.68乾燥質量(kg)3.1排気量(cm3)21.7
PHT1500-EZ ヘッジトリマゼノア4日以内出荷
選べるシャフト長さと豊富な剪定アタッチメントの組み合わせで、あらゆる現場に対応!
出力(kW)0.68乾燥質量(kg)3.4排気量(cm3)21.7
トリマーアタッチメント(高枝剪定用)ゼノア4日以内出荷
お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが300ミリの軽量タイプなので、高い所もラクラク剪定できます。
ブレード長さ(mm)300適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZ
トリマーアタッチメント(剪定用)ゼノア4日以内出荷
お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが615mmのロングタイプで、奥の奥まで手が届きます。広い範囲の剪定作業に最適です。角度可変タイプで、90°まで角度の調整が行えます。
ブレード長さ(mm)615適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZ角度可変90°