バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが615mmのロングタイプで、奥の奥まで手が届きます。広い範囲の剪定作業に最適です。角度可変タイプで、90°まで角度の調整が行えます。
ブレード長さ(mm)615 適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZ 角度可変90°
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷