絞り込み
ブランド
  • マキタ(7)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 工進(3)
  • エスコ(2)
  • ケルヒャー(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • ゼノア(2)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • YARD FORCE(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(6)
ハンドル形状
  • 2グリップハンドル(1)
  • ループハンドル(8)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 6(1)
質量(kg)
  • 2~2.9
  • 1~1.9(10)
  • 3~3.9(19)
  • 4~4.9(15)
  • 5~5.9(10)
  • 6~6.9(3)
  • 7~7.9(1)
  • その他(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
14.4(1)
18(6)
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(9件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZマキタ(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ刈込み方式ナイロンコード刈込み幅(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358質量(kg)2.4(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])7800
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
質量(kg)2.4バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)直流18ハンドル形状ループハンドル関連資料(1.71MB)
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(6件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。 ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。 着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。 コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V)14.4刈込み幅(mm)260バッテリーライトバッテリ刈込み方式ナイロンコード
充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZマキタ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刈込み方式金属製8枚刃刈込み幅(mm)200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270質量(kg)2.5(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(5件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む)電源(V)直流18草刈刃(Φmm)230連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分刈込み方式樹脂刃(3枚)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000関連資料(2.7MB)使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
12,980税込14,278
1台
当日出荷
リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600関連資料(1.28MB)運転時間(分)約35取扱説明書(9.71MB)
充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音 騒音が気になる環境に最適 ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付 雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18バッテリー容量(Ah)1.5回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時)付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)1500取扱説明書(1.6MB)
18V コードレス草刈機 HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス草刈機HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量2.2kg!※電池(BSL1820M)含むシャフトパイプが伸縮式で使いやすいフロントハンドルの角度調整可能ギアヘッド部の角度4段階、及び180度回転可能キワ切り(エッジカット)可能
質量(kg)2.2(電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140~1555×223×335刈込み幅(mm)230コード長さ(mm)使用ナイロン:5コード径(Φmm)使用ナイロン:1.6刈込み方式ナイロンコード回転数(min-1[回/分])8000関連資料メーカーカタログ(2.27MB)
18Vコードレス 草刈機 YARD FORCE18Vコードレス 草刈機YARD FORCE
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
いつでも手軽にサッと使えて、しかもエンジン草刈機級のハイパワーを実現した18Vコードレス草刈機の登場です。パワーと手軽さを両立させるカギは18Vリチウム残量ケージ付バッテリー。18Vのパワーと持続スタミナによって、120分の急速フル充電で35分の連続稼働を実現。しかもパワフルなので4cm径の太い雑草もザクザク刈り取ります。使い方はとにかく簡単、燃料やチョーク操作は一切不要でバッテリーを挿してスイッチを押すだけ!だから機械が得意ではない女性やご年配の方にも作業が簡単です。バッテリーを付けても2.2Kgと軽量で、車で持ち運べるから作業しやすく便利。生い茂る雑草には金属刃を装着。壁際にはナイロン刃と2種類の刃は付け替えても簡単です。肩ベルトと残量ランプ付きバッテリーなので目安が計れ長時間作業も安心です。エンジン式とは違い静音だから近所を気にせず、朝などの作業ができるのも嬉しい草刈機です。
用途家周辺の草刈にセット内容本体、刃2種類(金属刃、ナイロン刃)、18Vバッテリー、充電アダプター、肩ベルト、保護メガネ他材質ABS、PP、アルミ、スチール他質量(kg)本体約2.2(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])6500寸法(cm)幅20×高さ15×長さ100~139バッテリー18Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間連続稼動:約35分 (※無負荷時)
充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ工進(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
スティック掃除器のように手軽に使える草刈り機。バリカンタイプで悲惨しにくく安全に使用可能。刃がコンパクトで狭い場所も使いやすい。ヘッド角度が4段階に変更出来るので場所に合わせて使用出来ます。
用途家周りの草刈作業に付属品ブレードカバー・六角レンチ質量(kg)2.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060-1330×200×400-450モーターブラシモーター刈込み幅(mm)170バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー充電時間(分)約75回転数(min-1[回/分])2000最大切断径(Φmm)11運転時間(分)約30
36V 分割式コードレス刈払機用カルチベータアタッチメント HiKOKI(旧:日立工機)36V 分割式コードレス刈払機用カルチベータアタッチメントHiKOKI(旧:日立工機)
14,980税込16,478
1台
予約販売
分割式刈払機CG36DC(DLN)用カルチベーターアタッチメント
付属品六角棒スパナ寸法(mm)全長934×全幅236×全高267質量(kg)2.7耕うん幅(mm)170ギヤ比1/46ブレード径(Φmm)221
草刈り機 充電式 芝刈り機 グラストリマー 伸縮式 YAMAZEN(山善)草刈り機 充電式 芝刈り機 グラストリマー 伸縮式YAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。充電式なので電源のない場所にも便利。本体パイプシャフトが伸縮して長さを調整できるので、身長や作業場所に合わせて使用可能。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくい。
用途芝刈りや雑草刈りに。芝刈機 除草 雑草 ガーデニング 家庭菜園 軽量 電動草刈り機付属品金属刃(刈込幅 約160mm)、保護メガネ、肩掛けバンド、六角棒レンチ、ボックスレンチ、取扱説明書質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])約6000バッテリー電圧(V)直流18本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(最小)97、(最大)135×21×39標準作業時間目安:約30分(付属金属刃使用時)取扱説明書(2.97MB)
【軽量】充電式グラストリマー 10.8V アイリスオーヤマ【軽量】充電式グラストリマー 10.8Vアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロンコードの2WAYタイプです。メインパイプが伸縮パイプで最小(収縮時)990mm~最大(伸長時)1280mmまで調節できます。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。フロントカバーを取り付けて作業することで、刈刃がブロック塀・建物・庭木などの障害物に当たりづらくなります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
付属品ナイロンコード(2本)・金属刃(1枚)・Type-C充電ケーブル・Type-C充電バッテリー・補助ハンドル・安全カバー・フロントカバー質量(kg)2サンドベージュ×オレンジ定格電圧(V)10.8刈込み幅(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1200×206×165角度調整範囲ヘッド角度調整:4段階ブレードナイロンコード+金属刃バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)20(無負荷)端子Type-Cストローク数(min-1)5600
充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ充電式グラストリマー 18Vアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
ナイロンブレードで切れ味抜群。硬い雑草も良く刈れる!工具レスで取り付け簡単
付属品・専用ブレード10本・ゴーグル・Type-C充電バッテリー質量(kg)2(充電池除く)定格電圧(V)18刈込み幅(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850~1070×230×180~360連続使用時間20分(無負荷)ブレードナイロンブレードバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)120端子Type-Cストローク数(min-1)8000
バッテリー刈払機(ループハンドル BTR250PL) ゼノアバッテリー刈払機(ループハンドル BTR250PL)ゼノア
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)2.9(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vハンドル形状ループ太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
[充電式]草刈機 エスコ[充電式]草刈機エスコ
20,300税込22,330
1台
翌日出荷
付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。
全長(mm)850~1070質量(kg)2.0回転数(min-1[r.p.m])8000電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah)充電時間(分)60サイズ(Φmm)刈刃:230運転時間(分)連続:40
充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ 工進充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ工進
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に付属品チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ本体のみ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600関連資料(1.28MB)運転時間(分)約35取扱説明書(9.71MB)
充電式グラストリマー アイリスオーヤマ充電式グラストリマーアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。4Ahの充電式リチウムイオン電池と充電器が付属します。約120分連続使用が可能で(金属刃装着、無負荷時)、充電は約60分で完了します。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1,070mm~最大1,480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1840、充電器DBLC18H、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル材質【本体】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)【金属刈刃】 65Mn鋼【ナイロン刈刃】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)質量(kg)(充電池含む)刃をつけない状態:2.3、金属刈刃:2.6、ナイロン刈刃:2.5グレー質量(g)1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])金属刈刃:6400、ナイロン刈刃:6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160連続使用時間(分)(草刈り時)金属刈刃:約20、ナイロン刈刃:約25、(無負荷時)金属刈刃:約120、ナイロン刈刃:約140
ガーデンツール LTR 18-30 (刈払機) バッテリーセット ケルヒャーガーデンツール LTR 18-30 (刈払機) バッテリーセットケルヒャー
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のトリマー(刈払機)です。 高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。 身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポール、角度や向きを変更可能なカッティングヘッドでキワ刈り時や、植木の切り込みも簡単に行えます。 コードレスで取り回しがよく、壁際や低い場所でもお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
刈込み幅(mm)300刃の種別ラインヘッド機能ナイロンコード送り出し:自動的に、バッテリーと充電器を含む、コイル、プラントプロテクター、位置調整、フロントハンドルは取り外し可能、回転するカッティングヘッドコードツイストタイプコード径(Φmm)1.6バッテリー電圧(V)181充電当たりの作業量最大350m(2.5Ah)/最大700m(5.0Ah)使用時間(分)一回の充電:最大30(2.5Ah)/最大60(5.0Ah)質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1325×312×315商品タイプ本体、バッテリーセット回転数(min-1[回/分])7800
ガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット ケルヒャーガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセットケルヒャー
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のウィードリムーバー(雑草刈機)です。 高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。 3段階で長さ調整可能なハンドルユニットや、角度変更可能なヘッドユニットによって、どなたでも快適なポジションで、お庭やエントランスの段差のある場所、壁際、タイルの敷詰められた場所などでの除草作業が行えます。 特別な工具無しでナイロンストリップを交換できるので、日々のメンテナンスがとても簡単です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
バッテリー電圧(V)18ブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)ナイロン使用時間(分)一回の充電:15(2.5Ah)/30(5.0Ah)質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×230×380商品タイプ本体、バッテリーセット機能ナイロンストリップ、飛び跳ね防止、フロアノズルホーム、3段階で長さ調整可能なハンドルユニット、吊り下げ保管用ループ、安全ロックスイッチ1充電当たりの作業量最大15m2(2.5Ah)回転数(min-1[回/分])2300 -2800
バッテリー刈払機 ゼノアバッテリー刈払機ゼノア
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
バッテリー(別売)でもパワフルな稼働。 10インチチップソー標準装備はゼノアだけ。 エコモードで好きな回転数にセットできます。
回転数(min-1[回/分])5500モータータイプBLDC(ブラシレス) 36V刃の種別10"チップソー(255×40P)&ナイロンカッタ(タップ式太さ2mm)
[充電式]草刈機(ナイロンコード付) エスコ[充電式]草刈機(ナイロンコード付)エスコ
25,700税込28,270
1台
翌日出荷
付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105電源18V(リチウムイオン1500mAh)連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分充電時間(分)69回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000サイズ(Φmm)刈刃:160
充電式刈払機・草刈機