絞り込み
ブランド
  • マキタ(4)
  • EARTH MAN(1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(3)
ハンドル形状
  • ループハンドル(2)
  • 両手ハンドル(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 3
  • 1.3(1)
  • 1.5(5)
  • 2(12)
  • 2.5(6)
  • 4(15)
  • 4.0(1)
  • 5(4)
  • 6(7)
  • その他(1)
質量(kg)
  • 2~2.9(3)
  • 4~4.9(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(3)
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(3件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500関連資料(3.4MB)使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
質量(kg)2.4バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)直流18ハンドル形状ループハンドル関連資料(1.71MB)
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(5件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む)電源(V)直流18草刈刃(Φmm)230連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分刈込み方式樹脂刃(3枚)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000関連資料(2.7MB)使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉 EARTH MANinfini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉EARTH MAN(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
スマートフォン・タブレット端末の充電可能。 USB機器の電源としても使用可能。 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き 継ぎ足し充電OK
用途18V専用バッテリーパック出力電圧(V)DC5(USB)出力電流(A)1(USB)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18アズワン品番64-4077-41
充電式刈払機・草刈機