絞り込み
ブランド
  • IDECH(アイデック)(8)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • マキタ(3)
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • 36(3)
ハンドル形状
  • 2グリップハンドル(1)
  • ループハンドル(6)
  • 両手ハンドル(5)
バッテリー容量(Ah)
  • 4
  • 1.3(1)
  • 1.5(5)
  • 2(12)
  • 2.5(6)
  • 3(5)
  • 4.0(1)
  • 5(4)
  • 6(7)
  • その他(1)
質量(kg)
  • 3~3.9(1)
  • 4~4.9(3)
  • 5~5.9(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
36(3)
36V コードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
翌日出荷から8日以内出荷
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当) 使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置! (D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000取付穴径(Φmm)25.4バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36関連資料(0.82MB)取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)255
充電式スプリットポンプ マキタ充電式スプリットポンプマキタ
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
質量(kg)5.4(バッテリ装着時)最大流量(L/min)高速 150、中速 140、低速 95最大揚程(m)高速 15.0、中速 11.0、低速 6.0バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)20回転数(min-1[回/分])高速 9500、中速 8100、低速 5600
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
刃径(Φmm)230バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
58Vバッテリー回転ハサミ刈払機「スーパーカルマーelex」両手ハンドル IDECH(アイデック)58Vバッテリー回転ハサミ刈払機「スーパーカルマーelex」両手ハンドルIDECH(アイデック)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
スーパーカルマーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! カルマーの「安全性」とバッテリー刈払機の「静音性」を両立させ、人や構造物の多い生活空間における草刈りに最適なツールです。 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.スピードコントロール機能搭載! モータ回転数を無段階(0 ~ 9500rpm)で調整できる自由度の高いシステムを採用しており、作業シーンに応じて速度調整ができます。 3.使用時間のコントロールができる! カルマーに必要な回転トルクは、モータの場合、低回転域からトルクが発生するのでカルマーの使用に有利な特性があります。 回転数の調整次第で長時間の使用が可能です。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800CU-401:4.0Ahバッテリー BBH800CU-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)ハンドル両手ハンドル種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×770×370
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り仕様携帯方式:肩掛式付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状両手ハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(L) 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(L) 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!(L)仕様は斜面での作業に適したループハンドル仕様オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り仕様携帯方式:肩掛式付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状ループハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DB(L) 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DB(L) 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!斜面での作業に適したループハンドル仕様。モーターを後方に配置したことでバランスが向上。軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが速くなり、作業効率も向上。
用途一般の草刈り、雑草刈り仕様携帯方式:肩掛式付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー刃数34電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状ループハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ230
スーパーうね草取りまーelex スタンダード ループハンドル IDECH(アイデック)スーパーうね草取りまーelex スタンダード ループハンドルIDECH(アイデック)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 3.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800SWSL-401:4.0Ahバッテリー BBH800SWSL-201:2.0Ahバッテリー 畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)幅(mm)削り幅:120種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800ハンドル形状ループハンドル
スーパーうね草取りまーelex スタンダード 両手ハンドル IDECH(アイデック)スーパーうね草取りまーelex スタンダード 両手ハンドルIDECH(アイデック)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 3.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800SWSU-401:4.0Ahバッテリー BBH800SWSU-201:2.0Ahバッテリー 畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)幅(mm)削り幅:120種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800ハンドル形状両手ハンドル
スーパーうね草取りまーelex ロング ループハンドル IDECH(アイデック)スーパーうね草取りまーelex ロング ループハンドルIDECH(アイデック)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 3.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800SWLL-401:4.0Ahバッテリー BBH800SWLL-201:2.0Ahバッテリー 畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)幅(mm)削り幅:170種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800ハンドル形状ループハンドル
スーパーうね草取りまーelex ロング 両手ハンドル IDECH(アイデック)スーパーうね草取りまーelex ロング 両手ハンドルIDECH(アイデック)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 3.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800SWLU-401:4.0Ahバッテリー BBH800SWLU-201:2.0Ahバッテリー 畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)幅(mm)削り幅:170種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800ハンドル形状両手ハンドル
充電式スプリットポンプ マキタ充電式スプリットポンプマキタ
64,980税込71,478
1台
当日出荷
質量(kg)4.1(バッテリ装着時)最大流量(L/min)高速 120、低速 100最大揚程(m)高速 11.0、低速 8.0バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)直流18残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)20回転数(min-1[回/分])高速 7700、低速 6700
58Vバッテリー刈払機elexループハンドル IDECH(アイデック)58Vバッテリー刈払機elexループハンドルIDECH(アイデック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現 一般刈刃での草刈りに不可欠な高回転、高トルクを発揮。従来機より使用時間が大幅に向上! 1.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 2.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 3.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 4.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800U-401:4.0Ahバッテリー BBH800U-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)ハンドルループハンドル種類バッテリー刈払機電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×770×370
58Vバッテリー刈払機elex両手ハンドル IDECH(アイデック)58Vバッテリー刈払機elex両手ハンドルIDECH(アイデック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現 一般刈刃での草刈りに不可欠な高回転、高トルクを発揮。従来機より使用時間が大幅に向上! 1.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 2.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 3.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 4.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800U-401:4.0Ahバッテリー BBH800U-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)ハンドル両手ハンドル種類バッテリー刈払機電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×330×200
58Vバッテリー回転ハサミ刈払機「スーパーカルマーelex」ループハンドル IDECH(アイデック)58Vバッテリー回転ハサミ刈払機「スーパーカルマーelex」ループハンドルIDECH(アイデック)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
スーパーカルマーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! カルマーの「安全性」とバッテリー刈払機の「静音性」を両立させ、人や構造物の多い生活空間における草刈りに最適なツールです。 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.スピードコントロール機能搭載! モータ回転数を無段階(0 ~ 9500rpm)で調整できる自由度の高いシステムを採用しており、作業シーンに応じて速度調整ができます。 3.使用時間のコントロールができる! カルマーに必要な回転トルクは、モータの場合、低回転域からトルクが発生するのでカルマーの使用に有利な特性があります。 回転数の調整次第で長時間の使用が可能です。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800CU-401:4.0Ahバッテリー BBH800CU-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)ハンドルループハンドル種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×330×200
充電式刈払機・草刈機