絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
- 36(3)
- 40(1)
ハンドル形状
- 2グリップハンドル(1)
- ループハンドル(3)
- 両手ハンドル(5)
バッテリー容量(Ah)
- 4
- 1.5(4)
- 2(13)
- 2.5(4)
- 3(6)
- 4.0(1)
- 5(3)
- 6(8)
- その他(1)
質量(kg)
- 3~3.9(1)
- 4~4.9(3)
- 5~5.9(2)
ブランド
- IDECH(アイデック)(8)
- マキタ(3)
- 工進(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
36(3)
40(1)

36V 充電式刈払機
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781台翌日出荷高耐久のブラシレスモーターを搭載した高トルクモデル。 刈刃外径255mmのチップソーに対応しており、快適に作業可能です。 モーター後方配置・・・重心バランスが向上し、エンジン刈払機に近い操作感を実現。 3段階モード切替・・・エコモード/オートモード/パワーモード オートモードでは負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率よく作業が行えます。 スピンドルロック搭載・・・ロックボタンを押し込むことで回り止めできるため、チップソーなどの付替えが行いやすい。 操作性向上・・・スイッチパネルをハンドル部付近に配置し、手元での操作が行いやすくなりました。 1充電当たりの作業時間(目安)(無負荷時・マルチボルト蓄電池 BSL36B18X使用時) ※数値は参考値です。作業環境により異なります。 エコモード 約115分 オートモード 約50分 パワーモード 約27分 (D)仕様は分割仕様です。持ち運びや収納に便利です。用途草刈り、刈払い作業回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000取付穴径(Φmm)25.4バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)255
スーパーうね草取りまーelex ロング ループハンドル
IDECH(アイデック)¥99,980税込¥109,9781台欠品中スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 3.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800SWLL-401:4.0Ahバッテリー BBH800SWLL-201:2.0Ahバッテリー 。畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)幅(mm)削り幅:170種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800ハンドル形状ループハンドル
スーパーうね草取りまーelex スタンダード ループハンドル
IDECH(アイデック)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷から7日以内出荷スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 3.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800SWSL-401:4.0Ahバッテリー BBH800SWSL-201:2.0Ahバッテリー 。畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)幅(mm)削り幅:120種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800ハンドル形状ループハンドル
スーパーうね草取りまーelex ロング 両手ハンドル
IDECH(アイデック)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷から7日以内出荷スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 3.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800SWLU-401:4.0Ahバッテリー BBH800SWLU-201:2.0Ahバッテリー 。畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)幅(mm)削り幅:170種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800ハンドル形状両手ハンドル
58Vバッテリー刈払機elex両手ハンドル
IDECH(アイデック)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現 一般刈刃での草刈りに不可欠な高回転、高トルクを発揮。従来機より使用時間が大幅に向上! 1.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 2.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 3.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 4.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800U-401:4.0Ahバッテリー BBH800U-201:2.0Ahバッテリー付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)種類バッテリー刈払機電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×330×200ハンドル両手ハンドル
58Vバッテリー回転ハサミ刈払機「スーパーカルマーelex」両手ハンドル
IDECH(アイデック)¥89,980税込¥98,9781台欠品中スーパーカルマーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! カルマーの「安全性」とバッテリー刈払機の「静音性」を両立させ、人や構造物の多い生活空間における草刈りに最適なツールです。 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.スピードコントロール機能搭載! モータ回転数を無段階(0 ~ 9500rpm)で調整できる自由度の高いシステムを採用しており、作業シーンに応じて速度調整ができます。 3.使用時間のコントロールができる! カルマーに必要な回転トルクは、モータの場合、低回転域からトルクが発生するのでカルマーの使用に有利な特性があります。 回転数の調整次第で長時間の使用が可能です。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800CU-401:4.0Ahバッテリー BBH800CU-201:2.0Ahバッテリー付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×770×370ハンドル両手ハンドル
スーパーうね草取りまーelex スタンダード 両手ハンドル
IDECH(アイデック)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷から11日以内出荷スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 3.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800SWSU-401:4.0Ahバッテリー BBH800SWSU-201:2.0Ahバッテリー 。畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)幅(mm)削り幅:120種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800ハンドル形状両手ハンドル
充電式スプリットポンプ
マキタ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷質量(kg)4.1(バッテリ装着時)最大流量(L/min)高速 120、低速 100最大揚程(m)高速 11.0、低速 8.0バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)直流18残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)20回転数(min-1[回/分])高速 7700、低速 6700
充電式スプリットポンプ
マキタ¥86,980税込¥95,6781台3日以内出荷質量(kg)5.4(バッテリ装着時)最大流量(L/min)高速 150、中速 140、低速 95最大揚程(m)高速 15.0、中速 11.0、低速 6.0バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)20回転数(min-1[回/分])高速 9500、中速 8100、低速 5600
58Vバッテリー回転ハサミ刈払機「スーパーカルマーelex」ループハンドル
IDECH(アイデック)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷スーパーカルマーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! カルマーの「安全性」とバッテリー刈払機の「静音性」を両立させ、人や構造物の多い生活空間における草刈りに最適なツールです。 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.スピードコントロール機能搭載! モータ回転数を無段階(0 ~ 9500rpm)で調整できる自由度の高いシステムを採用しており、作業シーンに応じて速度調整ができます。 3.使用時間のコントロールができる! カルマーに必要な回転トルクは、モータの場合、低回転域からトルクが発生するのでカルマーの使用に有利な特性があります。 回転数の調整次第で長時間の使用が可能です。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800CU-401:4.0Ahバッテリー BBH800CU-201:2.0Ahバッテリー付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×330×200ハンドルループハンドル
KOSHIN草刈機 充電式草刈機PBC-400R
工進¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷切れ味も、使いやすさもさらに進化した草刈機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!質量(kg)5.5(バッテリーフ含む/刈刃、飛散防護カバー、肩掛けバンドは含まず)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)40ハンドル形状U字
58Vバッテリー刈払機elexループハンドル
IDECH(アイデック)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現 一般刈刃での草刈りに不可欠な高回転、高トルクを発揮。従来機より使用時間が大幅に向上! 1.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 2.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 3.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 4.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800U-401:4.0Ahバッテリー BBH800U-201:2.0Ahバッテリー付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)種類バッテリー刈払機電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×770×370ハンドルループハンドル