絞り込み
ブランド
  • 工進(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • 36(3)
ハンドル形状
  • ループハンドル(1)
  • 両手ハンドル(4)
バッテリー容量(Ah)
  • 5
  • 1.3(1)
  • 1.5(5)
  • 2(12)
  • 2.5(6)
  • 3(5)
  • 4(15)
  • 4.0(1)
  • 6(7)
  • その他(1)
質量(kg)
  • 3~3.9(1)
  • 4~4.9(2)
  • 5~5.9(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月5日(月)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
36(3)
【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ工進(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
バッテリー2個付きで長時間使用が可能!使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah
用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きバッテリーリチウムイオンハンドル形状Uハンドル
18Vコードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレス刈払機HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
「軽く、バランスが良くて振りやすい」 従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現 モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感 回転数3段階切替 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈りバッテリー電圧(V)18回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)取付ねじ左M10使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池充電時間(分)約32チップソー外径(Φmm)230
充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ 工進充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ工進
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
スマートプレミアムシリーズ、エンジン式なみのハイパワー草刈機! 従来品のトルク2倍、ブラシレスモーター、ダイレクトドライブ構造で耐久・防塵・防滴性が大幅アップ!手元スイッチ式で電源・速度調整・逆回転の操作が可能、草が絡んだ時に便利な逆回転機能搭載。
用途家周りの草刈に付属品充電器1個・バッテリーパック1個・肩掛けバンド1個・チップソー(刈刃)1個・ボックスドライバー1個・レンチ1個・メガネ1個質量(kg)5.5タイプ充電器・バッテリー付きシャフト分割式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)分割時:(バッテリー側)995×560×440、(モーター側)950×310×250モーターブラシレスモーター刈込み方式チップソー 255ミリ(10インチ)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC36ハンドル形状Uハンドル充電時間(分)約90回転数(min-1[回/分])3000~6000アズワン品番64-9481-23運転時間(分)約85~300
充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ工進(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きモーターブラシレスモーター刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)使用電池PA-413 36V5.0Ahバッテリーハンドル形状Uハンドル充電時間(分)約180回転数(min-1[回/分])3000~6000運転時間(分)(無負荷時)高速:約100 低速:約300
充電式刈払機・草刈機