6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機 付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、専用充電器DBLC18×1個、ブレード×10枚(替刃)、ゴーグル 幅(mm)850~1070 高さ(mm)180~360 質量(g)2000 奥行(mm)203 定格電圧(V)DC18 刈込み幅(mm)230 連続使用時間(分)約50 使用電池リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約60 アズワン品番65-2021-93 ストローク数(min-1)8000
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

アイリスオーヤマ充電式高枝剪定バサミ
電動でラクラク剪定できる、女性や高齢者でも力を使わず剪定可能な充電式高枝剪定バサミです。高い場所の枝もカットできる延長ポール付きです。最長約2mまで調節可能です。本体のみでも延長ポールを付けても使える2WAYタイプです。延長ポールは、3段階のヘッド角度調整が可能です。刃先にキャッチ機能搭載、切った枝や果実をハサミで保持します(。保持できる果実の重量は枝の形状や実のつき方によって異なります)。過負荷保護機能・温度保護機能を搭載しています。ダブルロック機能によって誤作動を防止します。
付属品充電式リチウムイオン電池(DBL3715)1個、充電器(XH0600-0400WJ)1個、ブレードカバー1個 材質ナイロン、炭素鋼 寸法(mm)(充電池含む)本体:約308×45×110、延長ポール装着時:約1990×67×110 質量(kg)(充電池含む)本体:約0.67、延長ポール装着時:約1.35 直径(Φmm)最大剪定径:生木10 質量(g)670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×45×110 連続使用回数直径7mmの枝カット時:約350回(※使用条件により変化します。)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロンコードの2WAYタイプです。メインパイプが伸縮パイプで最小(収縮時)990mm~最大(伸長時)1280mmまで調節できます。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。フロントカバーを取り付けて作業することで、刈刃がブロック塀・建物・庭木などの障害物に当たりづらくなります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
付属品ナイロンコード(2本)・金属刃(1枚)・Type-C充電ケーブル・Type-C充電バッテリー・補助ハンドル・安全カバー・フロントカバー 質量(kg)2 サンドベージュ×オレンジ 定格電圧(V)10.8 刈込み幅(mm)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1200×206×165 角度調整範囲ヘッド角度調整:4段階 ブレードナイロンコード+金属刃 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)20(無負荷) 端子Type-C ストローク数(min-1)5600
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

アイリスオーヤマ充電式グラストリマー
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。4Ahの充電式リチウムイオン電池と充電器が付属します。約120分連続使用が可能で(金属刃装着、無負荷時)、充電は約60分で完了します。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1,070mm~最大1,480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1840、充電器DBLC18H、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル 材質【本体】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)【金属刈刃】 65Mn鋼【ナイロン刈刃】ガラス入りナイロン(PA6+GF30) 質量(kg)(充電池含む)刃をつけない状態:2.3、金属刈刃:2.6、ナイロン刈刃:2.5 グレー 質量(g)1600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])金属刈刃:6400、ナイロン刈刃:6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230 刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160 連続使用時間(分)(草刈り時)金属刈刃:約20、ナイロン刈刃:約25、(無負荷時)金属刈刃:約120、ナイロン刈刃:約140
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

アイリスオーヤマ充電式グラストリマー 18V
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C™端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
付属品Type-Cバッテリー、ゴーグル、肩掛けベルト 定格電圧(V)18 伸縮範囲(mm)ポール:900~1500 本体質量(kg)2.4 刈込み幅(mm)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230 連続使用時間20分(無負荷) 角度調整範囲ヘッド角度調整可能(4段階) 充電時間(分)120 バッテリー容量(mAh)2000 端子Type-C
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

アイリスオーヤマ充電式グラストリマー
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。 ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。 メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。 ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機 付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル 材質本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30) ホワイト 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230 刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷