充電式刈払機・草刈機 :「蓄電器」の検索結果
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
36(2)
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18
バッテリー容量(Ah)1.5
回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時)
付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック
寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322
連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)約60
バッテリー容量(mAh)1500
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:軽量チップソー:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分
付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器
質量(kg)(本体)5.1※電池パック含む、(充電器)0.63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×583×485
無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速:6500、最低速:3500
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54
電池パックDB3625L(リチウムイオン)
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分
付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・ループハンドル組立 ・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器
質量(kg)(本体)4.8※電池パック含む、(充電器)0.63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×255×228
無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速 :6500、最低速 :3500
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54
電池パックDB3625L(リチウムイオン)
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・樹脂ブレード(径255mm:3枚刃)・刈刃カバー・レンチピン・飛散防護カバー・六角棒レンチ(5mm)・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛バンド・電池パック・充電器
長さ(mm)1816
幅(mm)706
質量(kg)【ダブルカットチップソー(薄刃)】4(電池パック含む)、【樹脂ブレード】3.9(電池パック含む)
高さ(mm)411
種類刈刃:ダブルカットチップソー(薄刃)、樹脂ブレード
外径×内径(Φmm)ダブルカットチップソー(薄刃):255×25.4(36P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500
刈り幅(mm)樹脂ブレード:255
面積1充電あたりの刈込:(ダブルカットチップソー(薄刃))約50坪、(樹脂ブレード)約75坪
運転時間(分)【ダブルカットチップソー(薄刃)】高速:約40、中速:約61、低速:約178、【樹脂ブレード】高速:約95、中速:約130
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。