「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18
バッテリー容量(Ah)1.5
回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時)
付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック
寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322
連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)約60
バッテリー容量(mAh)1500
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。