充電式刈払機・草刈機 :「下刈機」の検索結果
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
36(1)
プロ指向のユーザーのために開発された、軽量で高性能なバッテリー刈払機。両手ハンドル仕様。造園業者に最適です。優れた人間工学とバランスのよい設計で、ハスクバーナ独自のLi-ionバッテリーを搭載することで長時間の作業が可能です。10”チップソーとナイロンカッタ T25B の両方が標準で付属しています。2方向回転機能により、ナイロンカッタ装着時は、刈った草の排出方向を変える双方向回転が可能で、チップソー装着時は、からみついた草を取り除くため約3秒間の逆回転が可能です。
用途軽作業 密集地
仕様ハーネス:Balance 35B
付属品ハーネスBalance 35B、トリマーヘッドT25B
サイズ(inch)チップソー:10
乾燥質量(kg)3.8(バッテリーを除いた質量)
バッテリー電圧(V)36
カッター部ナイロンカッター:T25B
音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値96(A)、(LWA)測定値92(A)、耳元騒音レベル76.1(A)
パイプ直径(Φmm)24
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。