充電式刈払機・草刈機 :「軽量 草刈り機」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。
用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。
付属品本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書
質量(kg)1.07
刈込み幅(mm)120
バッテリーLi-ion(リチウムイオン)
回転数13000/分
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14.5×96-106
充電器機能AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A
充電時間(時間)2
標準作業時間20分
1台
¥12,880
税込¥14,168
欠品中
18V共通バッテリーシリーズ 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。充電式なので電源のない場所にも便利。本体パイプシャフトが伸縮して長さを調整できるので、身長や作業場所に合わせて使用可能。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくい。
用途芝刈りや雑草刈りに。芝刈機 除草 雑草 ガーデニング 家庭菜園 軽量 電動草刈り機
付属品金属刃(刈込幅 約160mm)、保護メガネ、肩掛けバンド、六角棒レンチ、ボックスレンチ、取扱説明書
質量(kg)2.1
回転数(min-1[r.p.m])約6000
バッテリー電圧(V)直流18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(最小)97、(最大)135×21×39
標準作業時間目安:約30分(付属金属刃使用時)
刃を取り替えるだけで「ヘッジトリマーとして生け垣の刈り込み」「バリカンとして芝生の刈り込み」など使用用途に合わせて様々な刈り込み作業が行える。
着脱の伸縮式:着脱タイプの伸縮ポールを取り付ければ使用箇所に合わせて長さを調節できる。また、着脱ポールを外せば本体のみで手持ち操作が可能。
生け垣の高さや使用場所に応じて本体の角度が調節可能。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。
芝刈り作業時は補助輪付きなので手で持ち上げたり、抱えながら作業する必要なし。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取れる。
約1.1kgと軽量だから手軽に剪定、草刈が出来る。7.2Vリチウムイオンの充電式だからコンセントがない場所でも使用可能。
用途電動コードレスのガーデントリマー、草刈り機、芝刈機として。
定格電圧(V)7.2
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)約120
刈込み幅(mm)ヘッジトリマー:約200、バリカン:約120
セット内容専用充電器、バッテリーパック、バリカン刃×1、ヘッジトリマー刃×1、補助キャスター、保護メガネ、ドライバー、取扱説明書
質量(kg)1.1
入力容量12W
連続使用時間(分)ヘッジトリマー:約80、バリカン:約50
バッテリーリチウム電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1750×83×115
バッテリー電圧(V)7.2
充電器出力1.5A
充電器入力AC100V、50/60Hz
回転数(min-1[回/分])約1100
1台
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。