絞り込み
ブランド
  • 工進
  • マキタ(34)
  • ECHO(エコー)(15)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(13)
  • IDECH(アイデック)(11)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • EARTH MAN(8)
  • ゼノア(6)
  • アルミス(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • エスコ(4)
  • YARD FORCE(3)
  • ケルヒャー(2)
  • ホンダ(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • GS(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • BLACK&DECKER(1)
  • ハスクバーナ(1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • 36(3)
ハンドル形状
  • ループハンドル(3)
  • 両手ハンドル(4)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
  • 5(3)
質量(kg)
  • 2~2.9(3)
  • 3~3.9(1)
  • 4~4.9(2)
  • 5~5.9(2)
  • 7~7.9(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
36(3)
【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ工進(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
バッテリー2個付きで長時間使用が可能!使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah
用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きバッテリーリチウムイオンハンドル形状Uハンドル
充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
12,980税込14,278
1台
当日出荷
リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600関連資料(1.28MB)運転時間(分)約35取扱説明書(9.71MB)
充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ工進(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
スティック掃除器のように手軽に使える草刈り機。バリカンタイプで悲惨しにくく安全に使用可能。刃がコンパクトで狭い場所も使いやすい。ヘッド角度が4段階に変更出来るので場所に合わせて使用出来ます。
用途家周りの草刈作業に付属品ブレードカバー・六角レンチ質量(kg)2.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060-1330×200×400-450モーターブラシモーター刈込み幅(mm)170バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー充電時間(分)約75回転数(min-1[回/分])2000最大切断径(Φmm)11運転時間(分)約30
充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ工進(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業にバッテリー容量(Ah)2.5モーター直流整流子モーター刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー
手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ 工進手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ工進
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかも充電式なので簡単操作。女性や初心者にもオススメです
用途草刈作業に付属品充電器、バッテリーパック、ナイロンカッター、ナイロンコード、刃受金具、ボルト、取り付け金具、防護カバー(ボルト付)、メガネ、バンド、六角・ボックスレンチタイプ充電器・バッテリー付きシャフト折りたたみ式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(使用時)1180×570×870、(折りたたみ時)1090×570×360モーターブラシレスモーター刈込み方式ナイロンコードバッテリーリチウムイオン DC36V 2.5Ah回転数3000~5300充電時間(分)約90アズワン品番64-9481-90運転時間(分)(無負荷時)高速:約30、低速:約140
充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ 工進充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ工進
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
スマートプレミアムシリーズ、エンジン式なみのハイパワー草刈機! 従来品のトルク2倍、ブラシレスモーター、ダイレクトドライブ構造で耐久・防塵・防滴性が大幅アップ!手元スイッチ式で電源・速度調整・逆回転の操作が可能、草が絡んだ時に便利な逆回転機能搭載。
用途家周りの草刈に付属品充電器1個・バッテリーパック1個・肩掛けバンド1個・チップソー(刈刃)1個・ボックスドライバー1個・レンチ1個・メガネ1個質量(kg)5.5タイプ充電器・バッテリー付きシャフト分割式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)分割時:(バッテリー側)995×560×440、(モーター側)950×310×250モーターブラシレスモーター刈込み方式チップソー 255ミリ(10インチ)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC36ハンドル形状Uハンドル充電時間(分)約90回転数(min-1[回/分])3000~6000アズワン品番64-9481-23運転時間(分)約85~300
充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ 工進充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ工進
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に付属品チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ本体のみ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600関連資料(1.28MB)運転時間(分)約35取扱説明書(9.71MB)
充電式ライントリマー SLT-1820-AAA-0 部品 工進充電式ライントリマー SLT-1820-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式ライントリマー SLT-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SLT-1820-AAA-0関連資料部品展開図(1.26MB)1台あたりに必要な個数1
充電式ライントリマー SLT-1820-AAA-0 部品 工進充電式ライントリマー SLT-1820-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式ライントリマー SLT-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SLT-1820-AAA-0部品番号56018801展開図部品No.7関連資料部品展開図(1.26MB)1台あたりに必要な個数4
充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ工進(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きモーターブラシレスモーター刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)使用電池PA-413 36V5.0Ahバッテリーハンドル形状Uハンドル充電時間(分)約180回転数(min-1[回/分])3000~6000運転時間(分)(無負荷時)高速:約100 低速:約300
充電式刈払機・草刈機